Micro Matic - AstroDim BT150 MM7692 Mi.Control 2POL HVIT

Micro Matic

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Elektronisk

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Hvit

  • Gangreserve - 87600 h

  • Monteringsarrangement - Betjeningselement

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4022709242020

Elnummer

1400043

Leverandørens varenummer

LA1140BT

Typebeskrivelse

1400043

Modell / utførelse

Elektronisk

Monteringsmetode

Innfelt

Farge

Hvit

Gangreserve

87600 h

Monteringsarrangement

Betjeningselement

Antall moduler (ved modulbygging)

0

Type feste

Feste med skrue

Materiale

Plast

Materialkvalitet

Termoplast

Overflatebeskyttelse

Ubehandlet

Type overflate

Matt

RAL-nummer (lignende)

9010

Gjennomsiktig

Nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP)

IP20

Nominell spenning

230 V

Frekvensområde

50...50 Hz

Astro-program

Ja

Med tilkobling for lysstyrkesensor

Nei

Maks effekt

150 W

Kompatibel med Apple HomeKit

Nei

Kompatibel med Google Assistant

Nei

Kompatibel med Amazon Alexa

Nei

Med IFTTT-støtte

Nei

Innbyggingsdybde

20 mm

Min. dybde på apparatboks

20 mm

Enhet bredde

84 mm

Enhet høyde

84 mm

Enhet dybde

33,2 mm

AstroDim BT150 MM7692 Mi.Control er et moderne 2-polt astrour med opptil 150W LED faseavsnitt dimming, 100 minneplasser og 10 års gangreserve. Uret har all den funksjonalitet og kvalitet du forventer fra et Micro Matic astrour. Foruten minnefunksjon og min/maks-verdi kan selvfølgelig lysnivå stilles individuelt for hvert program/hendelse man programmerer. Programmering gjøres via integrert Bluetooth med Mi.Control-appen som er fritt tilgjengelig i App Store og Google Play. Det er mulig å fjernstyre uret innenfor rekkevidde på om lag 10 meter innendørs. MM7692 er tilgjengelig i fargene hvit matt (RAL9010), Exxact hvit matt (RAL9003) og svart matt, hvor Exxact og svart leveres uten ramme for å redusere unødig plastavfall. Uret leveres i ny og miljøforbedret emballasje. Uret monteres i standard veggboks eller direkte på vegg med påveggskappe MTC-VH.