Elko - ELKO Plus bryter innfelt 6/1 Polarhvit
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Koblingstype - Utkobler, 1-polet
Betjeningsmåte - Vippe/tast
Antall vipper - 1
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160373205
Elnummer
1410705
Leverandørens varenummer
3732
Typebeskrivelse
Plus bryter innfelt 6/1 PH
Koblingstype
Utkobler, 1-polet
Betjeningsmåte
Vippe/tast
Antall vipper
1
Monteringsmetode
Innfelt
Farge
Hvit
Monteringsarrangement
Grunnelement med komplett kapsling
Antall moduler (ved modulbygging)
1
Trykkbryter
Nei
Type feste
Skrufeste
Med monteringsplate
Nei
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Type overflate
Blank
RAL-nummer (lignende)
9010
Tekstfelt/merkefelt
Nei
Belysning
Valgfri
Belysningsfunksjon
Belyst (på)
Type belysning
Glimlampe
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP21
Nominell spenning
250 V
Merkestrøm
16 A
Brytestrøm for lysrør
10 AX
Tilbakemelderkontakt
Nei
Tilkoblingstype
Skruklemme
Vaskemaskinbryter
Nei
Enhet bredde
86 mm
Enhet høyde
86 mm
Enhet dybde
17 mm
Innbyggingsdybde
11,5 mm
Min. dybde på apparatboks
17 mm
Innfelt bryter i ELKO Plus design. Finnes i fargene polarhvit, aluminium og sort. For ombygging til IMP benyttes impulsfjær T47 (14 109 14).