Elko - ELKO Plus bryter innfelt 2 Sort
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Koblingstype - Bryter 2-polet
Betjeningsmåte - Vippe/tast
Antall vipper - 1
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160374707
Elnummer
1410717
Leverandørens varenummer
EKO03747
Typebeskrivelse
Plus bryter innfelt 2
Koblingstype
Bryter 2-polet
Betjeningsmåte
Vippe/tast
Antall vipper
1
Monteringsmetode
Innfelt
Farge
Svart
Monteringsarrangement
Grunnelement med komplett kapsling
Antall moduler (ved modulbygging)
1
Trykkbryter
Nei
Type feste
Skrufeste
Med monteringsplate
Nei
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Lakkert
Type overflate
Matt
RAL-nummer (lignende)
9005
Tekstfelt/merkefelt
Nei
Belysning
Valgfri
Belysningsfunksjon
Belyst (på)
Type belysning
Glimlampe
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP21
Nominell spenning
250 V
Merkestrøm
16 A
Brytestrøm for lysrør
10 AX
Tilbakemelderkontakt
Nei
Tilkoblingstype
Skruklemme
Vaskemaskinbryter
Nei
Enhet bredde
86 mm
Enhet høyde
86 mm
Enhet dybde
17 mm
Innbyggingsdybde
11,5 mm
Min. dybde på apparatboks
17 mm
Innfelt bryter i ELKO Plus design.
Bryteren er 2 polet, og benyttes der det er krav om topolet brudd, som f.eks i våtrom eller utendørs installasjon.
Dersom bryteren skal monteres i en RS16 flerhullsramme må festeramme L339 (el.nr: 1410770) benyttes.
For ombygging til bryter med lys, benyttes vippestykke med lysåpning samt lysenhet
For ombygging til IMP benyttes impulsfjær T47 (el.nr: 1410914).
Bryteren kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. Dersom bryteren skal monteres i en flerhullsramme eller en ELKO Plus OPTION ramme må den medfølgende rammen fjernes.
ELKO Plus OPTION rammer i stål, glass eller skifer kan benyttes for en mer eksklusiv design
Innfelt bryter, kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe.
For ombygging til impulsbryter benyttes impulsfjær T47 (14 109 14).
Skruterminaler med heiseklemme.
Hullavstand i festeplate: 60mm
Halogenfri.
2 polet
16 A. 250V.
Lysrør 10A.
Innbygningsdybde: 11,5mm.
Kapslingsklasse: IP20.
Avmantlingslengde: 8mm
Antall ledere pr. terminal: 2
Maksimalt moment: 0,8Nm (Ihht IEC 62196-1)
Maksimalt tverrsnitt: 4mm²
Farge: Sort