Elko - ELKO Plus bryter innfelt 2-1 10A Sort
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Koblingstype - Vippebryter 2x1-polet
Betjeningsmåte - Vippe/tast
Antall vipper - 2
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160374806
Elnummer
1410718
Leverandørens varenummer
EKO03748
Typebeskrivelse
Plus bryter innf. 2-1 1
Koblingstype
Vippebryter 2x1-polet
Betjeningsmåte
Vippe/tast
Antall vipper
2
Monteringsmetode
Innfelt
Farge
Svart
Monteringsarrangement
Grunnelement med komplett kapsling
Antall moduler (ved modulbygging)
1
Trykkbryter
Nei
Type feste
Skrufeste
Med monteringsplate
Nei
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Lakkert
Type overflate
Matt
RAL-nummer (lignende)
9005
Tekstfelt/merkefelt
Nei
Belysning
Nei
Belysningsfunksjon
Andre
Type belysning
Andre
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP21
Nominell spenning
250 V
Merkestrøm
10 A
Brytestrøm for lysrør
10 AX
Tilbakemelderkontakt
Nei
Tilkoblingstype
Skruklemme
Vaskemaskinbryter
Nei
Enhet bredde
86 mm
Enhet høyde
86 mm
Enhet dybde
17 mm
Innbyggingsdybde
11,5 mm
Min. dybde på apparatboks
17 mm
Innfelt bryter i ELKO Plus design.
Bryteren er 2-polet og 1-polet, og kan benyttes f.eks i gangen for å styre utelys og ganglys. På badet kan den benyttes til vifte, med den 2 polte bryteren som servicebryter og ved ombyggning av 1 polet bryter til impuls kan den også benyttes på bad for å trigge en vifte med timer.
For ombygging til bryter med lys, benyttes vippestykke med lysåpning samt lysenhet (el.nr: 1412075).
For ombygging til IMP benyttes impulsfjær T47 (el.nr: 1410914).
Bryteren kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. Dersom bryteren skal monteres i en flerhullsramme eller en ELKO Plus OPTION ramme må den medfølgende rammen fjernes.
ELKO Plus OPTION rammer i stål, glass eller skifer kan benyttes for en mer eksklusiv design
Innfelt bryter, kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe.
For ombygging til impulsbryter benyttes impulsfjær T47 (14 109 14).
Skruterminaler med heiseklemme.
Hullavstand i festeplate: 60mm
Halogenfri.
2 polet og 1 polet
10 A. 250V.
Lysrør 10A.
Innbygningsdybde: 11,5mm.
Kapslingsklasse: IP20.
Avmantlingslengde: 8mm
Antall ledere pr. terminal: 2
Maksimalt moment: 0,8Nm (Ihht IEC 62196-1)
Maksimalt tverrsnitt: 4mm²
Farge: Sort