Elko - 315 LED er en dimmer som benyttes til LED, kapasitive og ohmske laster.

Elko - 315 LED er en dimmer som benyttes til LED, kapasitive og ohmske laster.

Elko

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp

  • Dimming fasepåsnitt - Nei

  • Dimming faseavsnitt - Ja

  • Type last - Universal og LED retrofit

  • Monteringsarrangement - Grunnelement med komplett kapsling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7020160714800

Elnummer

1410792

Leverandørens varenummer

EKO07148

Typebeskrivelse

1410792

Betjeningsmåte

Vri-/trykknapp

Dimming fasepåsnitt

Nei

Dimming faseavsnitt

Ja

Type last

Universal og LED retrofit

Monteringsarrangement

Grunnelement med komplett kapsling

Antall moduler (ved modulbygging)

1

App styring via Bluetooth

Nei

Seriedimmer

Nei

Omformer inngang

Nei

Lysverdiminne

Ja

Kan brukes med knapp

Ja

Kan brukes med bevegelsessensor

Nei

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse

Nei

Kan brukes med tidsbryter/timer

Nei

Kan brukes med overføringsknapp

Nei

Kan brukes med infrarød-knapp

Nei

Monteringsmetode

Innfelt

Type feste

Feste med skrue

Materiale

Plast

Materialkvalitet

Termoplast

Halogenfri

Ja

Overflatebeskyttelse

Ubehandlet

Type overflate

Blank

Farge

Hvit

RAL-nummer (lignende)

9010

Gjennomsiktig

Nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP)

IP20

Slagfasthet

IK02

Merkespenning fra/til

230...230 V

Frekvensområde

50...60 Hz

Styrespenning fra/til

0...0 V

Nominell effekt Kapasitiv belastning

0...0 VA

Maks. bytte strøm LED

200 W

Tilkoblingstype

Skruklemme

Enhet bredde

86 mm

Enhet høyde

86 mm

Enhet dybde

29 mm

Min. dybde på apparatboks

33 mm

Kompatibel med Apple HomeKit

Nei

Kompatibel med Google Assistant

Nei

Kompatibel med Amazon Alexa

Nei

Med IFTTT-støtte

Nei

315 LED er en dimmer som benyttes til LED, kapasitive og ohmske laster. Dimmeren har den unike egenskapen hvor det er valgfritt og koble til både L og N. Ved bruk av trøblete lamper og/eller ved flimring anbefaler vi å koble til begge fasene. AV/PÅ betjenes med trykk på dimmerknappen. Dimme opp/ned ved å vri på dimmerknappen og kan overstyres via endevender hvis ønskelig. Dimmeren passer inn i standard veggbokser og i alle ELKO kombinasjonsplater. Dimmeren har elektronisk overspenningsvern og kortslutningsvern. Nettspenning: AC 230 V, 50/60 Hz
Glødelamper: 3 - 370 W
230 V halogen-lamper: 3 - 370 W
LV-halogenlamper med elektronisk transformator: 3 - 370 VA
LED (med nøytral kabel): 0 - 200 W (maks. 1.3 A)
LED (uten nøytral kabel): 3 - 200 W (maks. 1.3 A)
Lasttype: Ohmsk og kapasitiv last
Kortslutningsvern: Elektronisk
Driftstemperatur: +5°C til +35°C
Overspenningsvern: Elektronisk
Beskyttelse: 16 A automatsikring (10 A dersom det brukes en terminal til looping)