Schneider Electric - 3 veis uttak 2P+E hurtigklemme hvit
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 3
Farge - Hvit
Monteringsmetode - Innfelt
Merkestrøm - 16 A
Antall aktive kontakter (rund) - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606481464156
Elnummer
1502515
Leverandørens varenummer
NU307618
Typebeskrivelse
1502515
Antall enheter
3
Farge
Hvit
Monteringsmetode
Innfelt
Merkestrøm
16 A
Antall aktive kontakter (rund)
4
Antall aktive kontakter (flat)
0
Med signallampe
Nei
Antall moduler (ved modulbygging)
6
Antall stikkontakter med bryter
0
Antall faser
1
Tilkoblingstype
Andre
Med hengslet lokk
Nei
Med utvidet berøringsvern
Ja
Tekstfelt / informasjonsområde
Nei
RAL-nummer (lignende)
9003
Gjennomsiktig
Nei
Låsbar
Nei
Utløsermekanisme
Nei
Isolert montering
Nei
Med funksjonslys
Nei
Med orienteringslys
Nei
Overspenningsvern
Nei
Lekkasjestrøm-beskyttelse
Nei
Med finsikring
Nei
Spesiell strømforsyning
Uten spesiell strømforsyning
Type feste
Klikkfeste
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Type overflate
Blank
Antibakteriell behandling
Nei
Med gjennomkoblingsfuinksjon
Nei
Med av/på-bryter
Nei
Skrudd sentralinnsats
Nei
Nominell spenning
250 V
Frekvensområde
50...60 Hz
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP21
Slagfasthet
IK03
Enhet bredde
135 mm
Enhet høyde
45 mm
Enhet dybde
34 mm
Min. dybde på apparatboks
40 mm
Ny Unica - 3 Schuko stikkontakt hvit - 2P + E + skodder - 16A 250V - IP21 D - Etikett: Ny Unica - rekkevidde: Dobbelt Schuko uttak vridd 45 grader med jord. Ny Unica - applikasjon av enheten: strømforsyning - produkt eller komponenttype: stikkontakt - enhetsbeskrivelse: mekanisme - stikkontakt uttak: 3 - stikkontaktkonfigurasjon: 2P + E med skodder