Elko - RS1091 PT stikk SO
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stikkontakt (Type F)
Beskyttelsesklasse IP - IP21
Tilkoblingsteknikk - Skruklemme
Farge - Svart
Antall poler - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160715807
Elnummer
1510799
Leverandørens varenummer
EKO07158
Typebeskrivelse
1510799
Modell / utførelse
Stikkontakt (Type F)
Beskyttelsesklasse IP
IP21
Tilkoblingsteknikk
Skruklemme
Farge
Svart
Antall poler
2
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Nei
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Uttaksvinkel
Rett
Egnet for jordkontaktstift
Nei
Nominell spenning
250 V
Merkestrøm
16 A
Min. dybde på apparatboks
20 mm
RS16 sort dobbel jordet stikkontakt innfelt med hel dekkplate og barnevern. Stikkontakten kan monteres i enkel eller 1,5 veggboks, samt påveggskappe L792 el.nr: 14 715 65.
Dobbel stikkontakt med jord
Barnevern.
16 A 250V.
Kapslingsklasse:IP20.
Halogenfri.
Skruterminaler med heiseklemme.
Hullavstand i festeplate: 60mm
Montering: Enkel eller 1,5 veggboks, samt påveggskappe L792 el.nr: 14 715 65
Innbygningsdybde: 20mm.
Farge: Sort.
Stikkontakter fra ELKO leveres med 1 eller 2 spalter pr klemme.
* I klemmer med 1 spalte kan det benyttes inntil- to -2- ledninger med maksimalt tverrsnitt 2.5mm².(Ihht NEK 502)
* I klemmer med 2 spalte skal det benyttes -en -1- Leder pr spalte med maksimalt tverrsnitt 2,5mm². (Ihht NEK 502)
* Ved 2 ledninger i samme klemme, skal disse være av samme tverrsnitt. (Ihht. NEK 502)
* Entrådet(PR) og/eller flertrådet(PN). (Klasse 1, 2 NEK EN 60228).
* Kombinasjoner av ledninger skal plasseres i skruklemmene slik at tilstrekkelig elektrisk og mekanisk kontakt sikres for alle ledninger.
Maksimalt tverrsnitt: 2x2,5mm².
Anbefalt moment: 0,8 - 1,0 Nm.
Maksimalt moment: 1,2 Nm. (NEK 502)