Schneider Electric - A9N26264 C60B 50-3 Selektivt Kombivern
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Poltall (totalt) - 3
Antall beskyttede poler - 3
Merkestrøm - 50 A
Medkoblende nulleder - Nei
Innbyggingsdybde - 44 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606480784637
Elnummer
1610533
Leverandørens varenummer
A9N26264
Typebeskrivelse
1610533
Poltall (totalt)
3
Antall beskyttede poler
3
Merkestrøm
50 A
Medkoblende nulleder
Nei
Innbyggingsdybde
44 mm
Merkespenning
400 V
Nominell isolasjonspenning Ui
500 V
Merkespenningstyrke Uimp
6 kV
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V
10 kA
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V
10 kA
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V
30 kA
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V
15 kA
Frekvensområde
50...60 Hz
Energibegrensningsklasse
3
Innfelt montasje
Nei
Overspenningskategori
4
Forurensningsgrad
3
Tilleggsinnretning mulig
Ja
Bredde i antall modulmellomrom
3
Omgivelsestemperatur under drift
-30...70 °C
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet
1...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet
1...35 mm²
Dette Acti9 C60B-produktet er en KV/OV lavspennings automatsikring (MCB). Det er en 3P automatsikring me 3 beskyttede poler og 50A In merkestrøm. Den nominelle bryteevnen går opp til 15kA ved 400VAC til 415VAC i samsvar med EN/IEC 60947-2-standarden og 15kA ved 400VAC til 415VAC i samsvar med EN/IEC 60947-2-standarden. Den samsvarer med både boligstandard EN/IEC 60898-1 og industristandard EN/IEC 60947-2. Denne automatsikringen kombinerer funksjoner for vern mot kortslutning og overbelastning. Dens raske lukkemekanisme forbedrer levetiden. Dette produktet er dedikert for boliger og små kommersielle bygninger og kalles også kombivern eller inntaksvern. Den mekaniske utholdenheten går opp til 20 000 sykluser. Ue-driftsspenningen er 440VAC. Ui-merket isolasjonsspenning er 500VAC. Uimp-merket impulsmotstandsspenning er 6kV. Driftsfrekvensen er 50Hz eller 60Hz. Den kan monteres på DIN-skinne. Bredden er 20 moduler à 18 mm. Forurensningsgrad er 3. Overspenningskategori er IV. Dimensjonene er (B) 54mm x (H) 81mm x (D) 73mm. Vekten er 0, kg. I henhold til IEC 60529-standarden er beskyttelsesgraden IP20 og IP40 i kapslingen.