HellermanTyton - Premium HelaTape Flex1000+ 19x20 Blå
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 19 mm
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Farge - Blå
Lengde - 20 m
Tykkelse - 0,18 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4031026548593
Elnummer
1800368
Leverandørens varenummer
710-10603
Typebeskrivelse
HTAPE-FLEX1000+ C 19x20 PVC BU
Bredde
19 mm
Materiale
PVC (Polyvinylklorid)
Farge
Blå
Lengde
20 m
Tykkelse
0,18 mm
Gjennomsiktig
Nei
Fluorescerende
Nei
Dobbelsidig
Nei
UV-bestandig
Ja
Isolerende
Ja
Selvslukkende
Ja
Temperaturmotstand
-18...105 °C
Selvvulkaniserende/amalgamerende
Nei
Egnet for høyspenning
Nei
Vulkaniserende
Nei
Allværstape, meget fleksibel selvklebende isolasjonstape.. Utmerket holdbarhet i temperaturområder fra -18°C til + 105°C iht. CSA C22.2. Benyttes til isolasjon, beskyttelse, festing, vedlikehold, fargekoding og mer. VDE godkjenning iht. IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90. Gummibasert lim av høy kvalitet. Egnet for miljøer med lave temperaturer. Utmerket motstand mot slitasje, fuktighet, kjemikalier, korrosjon og UV eksponering. Elektrisk isolasjon for alle kabelskjøter opp til 1 kV. Beskyttende kappe for lav-, middels- og høyspenning, skjøter og reparasjoner. Flammehemmende iht. UL 510 standard. For innendørs og utendørs bruk. Str. 19 mm x 20 m er pakket indivuduellt i plastboks, kun art.nr. 710-10601 leveres i pakker a 10 stk.. Primært for elektrisk isolasjon av kabler og ledninger opp til 1 kV.
Beskyttende kappe for lav, høy, og mellomspenningsskjøter.
For innendørs og utendørs bruk.