HellermanTyton - Premium HelaTape Flex1000+ 19x20 Hvit

HellermanTyton

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 19 mm

  • Materiale - PVC (Polyvinylklorid)

  • Farge - Hvit

  • Lengde - 20 m

  • Tykkelse - 0,18 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4031026548630

Elnummer

1800372

Leverandørens varenummer

710-10607

Typebeskrivelse

HTAPE-FLEX1000+ C 19x20 PVC WH

Bredde

19 mm

Materiale

PVC (Polyvinylklorid)

Farge

Hvit

Lengde

20 m

Tykkelse

0,18 mm

Gjennomsiktig

Nei

Fluorescerende

Nei

Dobbelsidig

Nei

UV-bestandig

Ja

Isolerende

Ja

Selvslukkende

Ja

Temperaturmotstand

-18...105 °C

Selvvulkaniserende/amalgamerende

Nei

Egnet for høyspenning

Nei

Vulkaniserende

Nei

Allværstape, meget fleksibel selvklebende isolasjonstape.. Utmerket holdbarhet i temperaturområder fra -18°C til + 105°C iht. CSA C22.2. Benyttes til isolasjon, beskyttelse, festing, vedlikehold, fargekoding og mer. VDE godkjenning iht. IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90. Gummibasert lim av høy kvalitet. Egnet for miljøer med lave temperaturer. Utmerket motstand mot slitasje, fuktighet, kjemikalier, korrosjon og UV eksponering. Elektrisk isolasjon for alle kabelskjøter opp til 1 kV. Beskyttende kappe for lav-, middels- og høyspenning, skjøter og reparasjoner. Flammehemmende iht. UL 510 standard. For innendørs og utendørs bruk. Str. 19 mm x 20 m er pakket indivuduellt i plastboks, kun art.nr. 710-10601 leveres i pakker a 10 stk.. Primært for elektrisk isolasjon av kabler og ledninger opp til 1 kV.
Beskyttende kappe for lav, høy, og mellomspenningsskjøter.
For innendørs og utendørs bruk.