HellermanTyton - HIS3 12,0/4,0mm 5m boks Sort
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 12 mm
Indre diameter etter krymping - 4 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4031026218854
Elnummer
1808515
Leverandørens varenummer
308-31200
Typebeskrivelse
HIS 3 Krympeslange i dispenserboks
Type
Varmkrymp
Modell / utførelse
Tynnvegget
Indre diameter før krymping
12 mm
Indre diameter etter krymping
4 mm
Farge
Svart
Krympeforhold
3:1
Nominell diameter i tommer
Andre
Veggtykkelse etter krymping
0,8 mm
Lengde
5 m
Driftstemperaturområde
-55...135 °C
Gjennomsiktig
Nei
Materiale
Polyolefin (PEX)
Halogenfri
Nei
Med innvendig lim
Nei
Kan påtrykkes
Nei
UL-godkjenning
Ja
HIS-3 er en krympeslange uten lim med krympeforhold 3:1. Den tilhører den nye generasjonen krympeslange som leveres i praktiske dispenserbokser. Med kun fem størrelser dekker HIS-3 samme område som normalt krever 10 størrelser av krympeslange i forholdet 2:1 – lagerholdet kan derved reduseres til halvparten. Som supplement finnes også størrelser mellom 9/3 og 18/6. Bruksområde • Elektrisk isolering for generelt bruk • Fargekoding • Beskyttelse mot korrosjon og mekanisk slitasje