HellermanTyton - HISA 6,0/2,0mm 5m Sort M/LIM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 6 mm
Indre diameter etter krymping - 2 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026218601
Elnummer
1808722
Leverandørens varenummer
308-10600
Typebeskrivelse
Krympeslange i disp.boks m/lim
Type
Varmkrymp
Modell / utførelse
Tynnvegget
Indre diameter før krymping
6 mm
Indre diameter etter krymping
2 mm
Farge
Svart
Krympeforhold
3:1
Nominell diameter i tommer
Andre
Veggtykkelse etter krymping
1 mm
Lengde
5 m
Driftstemperaturområde
-55...125 °C
Gjennomsiktig
Nei
Materiale
Polyolefin (PEX)
Halogenfri
Nei
Med innvendig lim
Ja
Kan påtrykkes
Ja
UL-godkjenning
Ja
HIS-A er en dobbeltvegget krympeslange med lim og har krympeforhold 3:1. Innerveggen smelter ved oppvarming, og fyller ut ujevnheter. Når slangen kjølner, sørger limet for fuktforsegling og beskytter komponentene. HIS-A leveres i sort farge, i seks forskjellige størrelser. Disse størrelsene dekker et bredt bruksområde, takket være det høye krympeforholdet. Bruksområde • Fuktforsegling • Beskyttelse mot korrosjon og mekanisk slitasje