Nortronic - LEDstrip KIT 24V 827 8W 5m IP20
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Andre
Lysstyrke pr. meter - 1200 lm
Lampespenning - 24...24 V
Lysfarge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7043810007206
Elnummer
3200301
Leverandørens varenummer
3200301
Typebeskrivelse
3200301
Modell / utførelse
Bånd
Monteringsmetode
Andre
Lysstyrke pr. meter
1200 lm
Lampespenning
24...24 V
Lysfarge
Hvit
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter
128
Antall lyspunkter pr. fot
42,667
Lampeeffekt pr. meter
8 W
Lampeffekt pr. fot
2,667 W
Spenningstype
DC
Strålingsvinkel
120 °
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
50000 h
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Maks systemeffekt
40 W
Fargetemperatur
2700...2700 K
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Bredde
21 mm
Høyde/dybde
6,2 mm
Lengde
21 mm
Minste bøyeradius
60 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt
7,8 mm
Med endestykke
Ja
Med tilkoblingssett
Ja
Med beskyttelsesdeksel
Ja
Selvklebende
Ja
Type kabling
Avslutning
Antall poler
2
Tilkoblingstype
Andre
5 meters LEDstripe for innendørs bruk med fasedimbar driver.