Nortronic - LEDstrip KIT 24V 830 8W 3m IP65

Nortronic - LEDstrip KIT 24V 830 8W 3m IP65

Nortronic

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Monteringsmetode - Andre

  • Lysstyrke pr. meter - 1040 lm

  • Lampespenning - 24...24 V

  • Lysfarge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7043810007275

Elnummer

3200311

Leverandørens varenummer

3200311

Typebeskrivelse

3200311

Modell / utførelse

Bånd

Monteringsmetode

Andre

Lysstyrke pr. meter

1040 lm

Lampespenning

24...24 V

Lysfarge

Hvit

Lampetype

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter

128

Antall lyspunkter pr. fot

42,667

Lampeeffekt pr. meter

8 W

Lampeffekt pr. fot

2,667 W

Spenningstype

DC

Strålingsvinkel

110 °

Driftsutstyr

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C

50000 h

Beskyttelsesklasse IP

IP65

Maks systemeffekt

24 W

Fargetemperatur

3000...3000 K

Fargegjengivelsesindeks

80-89 (klasse 1B)

Bredde

33 mm

Høyde/dybde

8,5 mm

Lengde

33 mm

Minste bøyeradius

60 mm

Lengde på hvert enkelt avsnitt

7,8 mm

Med endestykke

Ja

Med tilkoblingssett

Ja

Med beskyttelsesdeksel

Ja

Selvklebende

Ja

Type kabling

Avslutning

Antall poler

2

Tilkoblingstype

Andre

3 meters LEDstripe for utendørs bruk med fasedimbar driver.