SG Armaturen - TOVDAL 27000lm 90D 4000K DALI
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Pendel
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Effektiv lysstrøm - 27000 lm
Lysfarge - Hvit
Fargetemperatur - 4000...4000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021986070071
Elnummer
3307353
Leverandørens varenummer
607007
Typebeskrivelse
3307353
Monteringsmetode
Pendel
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Effektiv lysstrøm
27000 lm
Lysfarge
Hvit
Fargetemperatur
4000...4000 K
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Egnet for hjelpelyskilde
Nei
Lampeholder (Fatning)
Andre
Kapslingsmateriale
Aluminium
Kapslingsfarge
Antrasitt
Spenningstype
DC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert
Ja
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI
Ja
Dimming DMX
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Nei
Lysfordeler
Andre
Lysfordeling
Symmetrisk
Reflektor
Andre
Reflektorfarge
Andre
Materiale i reflektor
Andre
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015
C
Utstrålingsvinkel (verdi)
Ekstremt bredstrålende >80°
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM3
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
0 h
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq)
80 %
Beskyttelsesklasse IP
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Slagfasthet
IK00
Ballsikker
Nei
Isoleringsklasse
I
Brannvernklasse "D"
Nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
25...25 °C
Integrert nødstrømsforsyning
Nei
Egnet for nødlys
Nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11
Uten
Egnet for lampeeffekt
193...193 W
Maks systemeffekt
193 W
Lysutbytte
140 lm/W
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad
100
Konstant lysstyrkeregulering
Ja
Farge på lys justerbar
Nei
Justerbar lysfordeling
Nei
Justerbar lysstrøm
Nei
Bredde
350 mm
Høyde/dybde
132 mm
Lengde
350 mm
Ytre diameter
350 mm
Type kabling
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler
2
Ledertversnitt
2,5 mm²
Tilkoblingstype
Andre
Med beskyttelsesdeksel
Nei
Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB)
5
Bluetooth
Nei
Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB)
8
Kraftfull «high bay» armatur for lager- og industrivirksomhet, men det stilfulde design og flere lumenpakker gør den særdeles brugbar i andre typer applikationer også. Solid trykkstøpt og pulverlakkert aluminiumhus. Enkel montering med karabinkrok for å klipse på kjede (ikke inkludert) eller med tak/veggbrakett med hook-anordning. Tilkobling med IP68 hurtigkobling. Effektiv optikk samler lyset til en symmetrisk 90-graders lysfordeling. Finnes både som ikke dimbar og som DALI