Philips - WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Nei
Effektiv lysstrøm - 4000 lm
Fargetemperatur - 4000...4000 K
Veggmontering - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8718696904220
Elnummer
3375293
Leverandørens varenummer
910505100047
Typebeskrivelse
3375293
Egnet for inbygging
Nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon
Nei
Effektiv lysstrøm
4000 lm
Fargetemperatur
4000...4000 K
Veggmontering
Ja
Egnet for pendeloppheng
Ja
Egnet for himling
Ja
Egnet til påbygging
Ja
For overvåking av arbeidsplassen
Ja
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
B15d
Kapslingsmateriale
Plast
Kapslingsfarge
Grå
Avdekkingens materiale
Plast, strukturert
Type raster
Andre
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert
Ja
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Ja
Lysfordeler
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Lysfordeling
Asymmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi)
Bredstrålende 40-80°
Lysstråling
Direkte
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
75000 h
Beskyttelsesklasse IP
IP65
Slagfasthet
IK08
Isoleringsklasse
I
Brannvernklasse "D"
Ja
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
-20...35 °C
Egnet for nødlys
Ja
Med bevegelsessensor
Nei
Med lyssensor
Nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"
Ja
Med luftspalter
Nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Maks systemeffekt
31 W
Lysutbytte
139 lm/W
Lysfarge
Hvit
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad
0,9
Bredde
1215 mm
Høyde/dybde
85 mm
Lengde
1215 mm
Ytre diameter
80 mm
Innbyggingslengde
1250 mm
Innbyggingshøyde / -dybde
1250 mm
Type kabling
med gjennomgangsledninger
Antall poler
1
Ledertversnitt
2,5 mm²
Tilkoblingstype
Stikklemme
CoreLine Waterproof GEN2 LED 4000 lm/ CRI80 4000K PSU L1200 cm
Ny design med installasjonsforbedringer
Enkel installasjon: lettere å åpne armaturen, mer fleksibilitet på grunn av lengre glidebryter
Effektivitet: opptil 140 lm / W
Optikk: WB og PCO (Opal)
Kontroller: MDU bevegelsessensor + Dali & Interact-Pro
Lumenutgang: opptil 8000 lm
Driftstemperatur: - 20 til 40C
Levetid: L75 @ 50 k timer"