Ledvance - SL FLEX SM RV25ST P 13W 727 VEILYS / PLASSBELYSNING
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påsats
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Effektiv lysstrøm - 1650 lm
Lysfarge - Hvit
Med lyskilde - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075552234
Elnummer
3503500
Leverandørens varenummer
4058075552234
Typebeskrivelse
3503500
Monteringsmetode
Påsats
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Effektiv lysstrøm
1650 lm
Lysfarge
Hvit
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
0
Lampeholder (Fatning)
Uten
Kapslingsmateriale
Aluminium
Overflatebeskyttelse
Pulverlakkert
Kapslingsfarge
Aluminium
Avdekkingens materiale
Glass, gjennomsiktig
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Nominell strøm
60...60 mA
Driftsutstyr
EVG
Driver inkludert
Ja
Utskiftbar drivenhet
Ja
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Ja
Lysfordeler
Fokuslinse
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM5
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
100000 h
Beskyttelsesklasse IP
IP66
Justerbar optikk
Nei
Egnet for topp mastemål fra/til
60...60 mm
Slagfasthet
IK08
Isoleringsklasse
II
Brannvernklasse "D"
Nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
-40...50 °C
Fjernbetjening
Uten
Med radiostyring
Nei
Konstant lysstyrkeregulering
Nei
Med programregulert lysstyring
Nei
Med tilkoblingskabel
Nei
Maks systemeffekt
13 W
Lysutbytte
127 lm/W
Fargetemperatur
2700...2700 K
Fargegjengivelsesindeks
70-79 (klasse 2A)
Virkningsgrad
0,9
Bredde
250 mm
Høyde/dybde
90 mm
Lengde
445 mm
Type kabling
Avslutning
Antall poler
2
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Tilkoblingstype
Stikklemme
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Ja
Bluetooth
Nei
STREETLIGHT FLEX er en serie moderne LED-armaturer med ett bredt bruksområde innen veibelysning, parkering og plassbelysning.Funksjonalitet, allsidighet og bredden i utvalget gjør STREETLIGHT FLEX til ett enkelt førstevalg. Armaturhuset er i støpt lys aluminium.(tilsvarende RAL 9006) Serien består av tre størrelser: Small, Medium og Large. Innenfor de ulike størrelsene er det forskjellige effekter, optikk og lumenverdi. Avskjerming i Herdet glass, IK08Tetthetsklasse: IP66. Isolasjonsklasse II. 220-240V - 50/60Hz Levetid er L90/B10 100.000h ved 25°C. Kan leveres i fargetemperaturen 2700K, 3000K og 4000K. RA 70. STREETLIGHT FLEX har enkel og verktøy-løs montering og tilkobling, mastefeste medfølger. Monteres på mastetopp og utligger enkelt ved å snu festet. Beregnet for master ø60 mm. Vinkel på armatur kan justeres +/-15° Tilleggsutstyr er mastefeste for ø76mm og hylse for mindre master ned til ø42mm.Spesifikasjon for ELnr; 3503500; 1650 lumen, 2700 Kelvin, 13 Watt, 220…240 V, RA ≥70, utstrålingsvinkel 25 ° x 145 °, ikke dimbar, IP66