Philips - BVP110 LED42/NW A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Nei
Egnet for strømskinnemontasje - Nei
Egnet for lampeeffekt - 36...36 W
Fargetemperatur - 4000...4000 K
Lysstrøm - 3780...4620 lm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8710163306353
Elnummer
3510231
Leverandørens varenummer
911401555231
Typebeskrivelse
3510231
Egnet for inbygging
Nei
Egnet for strømskinnemontasje
Nei
Egnet for lampeeffekt
36...36 W
Fargetemperatur
4000...4000 K
Lysstrøm
3780...4620 lm
Egnet til påbygging
Ja
Veggmontering
Ja
Egnet for pendeloppheng
Nei
Egnet for himling
Nei
Egnet for traversmontasje
Nei
Egnet for søyle- / gulvmontering
Ja
Egnet for klemmemontering
Nei
Egnet for wireoppheng
Nei
Innstillingsmulighet
Dreibar
Med bevegelsessensor
Nei
Med lyssensor
Nei
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
Uten
Kapslingsmateriale
Aluminium
Overflatebeskyttelse
Pulverlakkert
Kapslingsfarge
Grå
Avdekkingens materiale
Glass, gjennomsiktig
Børstet overflate
Nei
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Nominell strøm
700...700 mA
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert
Ja
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Ja
Reflektor
Uten
Lysfordeler
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Lysfordeling
Asymmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi)
Bredstrålende 40-80°
Lysstråling
Direkte
Klirrfaktor (THD)
0,097
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
130000 h
Beskyttelsesklasse IP
IP65
Slagfasthet
IK08
Isoleringsklasse
I
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
-20...40 °C
Maks systemeffekt
38,5 W
Lysfarge
Hvit
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Effektiv lysstrøm
4200 lm
Lysstyrke
1000 cd
Virkningsgrad
0,9
Bredde
254 mm
Høyde/dybde
52 mm
Lengde
275 mm
Type kabling
Avslutning
Antall poler
3
Ledertversnitt
1 mm²
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt
1...2,5 mm²
Tilkoblingstype
Stikklemme
Brannvernklasse "D"
Nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Lysutbytte
110 lm/W
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471
RG1
For overvåking av arbeidsplassen
Nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"
Nei
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM5
Coreline tempo small
BVP110 LED42/NW A
40 pcs - LED module 4200 lm
CoreLine tempo small er en høyeffektiv serie med armaturer utformet for 1:1erstatning av konvensjonell teknologi, med det samme elektriske anlegget og de samme stolpene. Den gir lavt strømforbruk og krever mindre investering enn konvensjonelle installasjoner. En begrenset rekke alternativer gjør det enkelt å finne den beste utskiftningen lux for lux.CoreLine tempo small er enkel å installere, og har en systemytelse for mange ulike bruksområder samt et utvalg av asymmetrisk og symmetrisk optikk for høy ytelse.