Philips - BVP125 LED80-4S/740 OFA52
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Nei
Egnet for strømskinnemontasje - Nei
Egnet for lampeeffekt - 55...55 W
Fargetemperatur - 4000...4000 K
Lysstrøm - 8000...8000 lm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8718699455880
Elnummer
3557101
Leverandørens varenummer
912300024002
Typebeskrivelse
3557101
Egnet for inbygging
Nei
Egnet for strømskinnemontasje
Nei
Egnet for lampeeffekt
55...55 W
Fargetemperatur
4000...4000 K
Lysstrøm
8000...8000 lm
Egnet til påbygging
Ja
Veggmontering
Ja
Egnet for pendeloppheng
Nei
Egnet for himling
Nei
Egnet for traversmontasje
Ja
Egnet for søyle- / gulvmontering
Ja
Egnet for klemmemontering
Nei
Egnet for wireoppheng
Nei
Innstillingsmulighet
Svingbar
Med bevegelsessensor
Nei
Med lyssensor
Nei
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
30
Lampeholder (Fatning)
Uten
Kapslingsmateriale
Aluminium
Overflatebeskyttelse
Pulverlakkert
Kapslingsfarge
Grå
Avdekkingens materiale
Glass, gjennomsiktig
Børstet overflate
Ja
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Nominell strøm
654...654 mA
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert
Ja
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Ja
Reflektor
Uten
Lysfordeler
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Lysfordeling
Asymmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi)
Bredstrålende 40-80°
Lysstråling
Direkte
Klirrfaktor (THD)
0,08
Beskyttelsesklasse IP
IP66
Slagfasthet
IK08
Isoleringsklasse
I
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
-40...35 °C
Maks systemeffekt
63 W
Lysfarge
Hvit
Fargegjengivelsesindeks
70-79 (klasse 2A)
Effektiv lysstrøm
8000 lm
Lysstyrke
861 cd
Virkningsgrad
0,94
Bredde
340,5 mm
Høyde/dybde
67,4 mm
Lengde
323 mm
Type kabling
Avslutning
Antall poler
3
Ledertversnitt
1,5 mm²
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt
7...14 mm²
Tilkoblingstype
Kroneplint
Brannvernklasse "D"
Nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Lysutbytte
133 lm/W
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471
RG1
For overvåking av arbeidsplassen
Ja
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"
Nei
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM3
CoreLine Tempo medium
BVP125 LED80-4S/740 OFA52
Coreline tempo medium - LED module 8000 lm - 740 nøytralhvit - Optiflux asymmetrical axis angle 52°
CoreLine Tempo medium er en svært effektiv serie med flombelysning utformet for 1:1-erstatning av konvensjonell teknologi, med det samme elektriske anlegget og de samme stolpene. Et begrenset utvalg av alternativer gjør det enkelt å finne den beste utskiftningen lux for lux. CoreLine Tempo medium er enkel å montere og har lumenpakker for mange ulike bruksområder samt et utvalg av asymmetrisk og symmetrisk optikk for høy ytelse. Den har U-formet universell monteringsbrakett og ekstern 3-polet IP68-kontakt.