Utgått

Philips - Coreline Malaga LED BRP102 LED110/740 II DM 42-60A

Signify

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Ansats

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Egnet for lampeeffekt - 83...83 W

  • Effektiv lysstrøm - 9006 lm

  • Lysfarge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8718696998229

Elnummer

3557107

Leverandørens varenummer

910925865345

Typebeskrivelse

3557107

Monteringsmetode

Ansats

Lampetype

LED ikke utskiftbar

Egnet for lampeeffekt

83...83 W

Effektiv lysstrøm

9006 lm

Lysfarge

Hvit

Med lyskilde

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)

1

Lampeholder (Fatning)

Andre

Kapslingsmateriale

Aluminium

Overflatebeskyttelse

Pulverlakkert

Kapslingsfarge

Grå

Avdekkingens materiale

Glass, gjennomsiktig

Spenningstype

AC

Merkespenning fra/til

220...240 V

Nominell strøm

357...389 mA

Driftsutstyr

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert

Ja

Utskiftbar drivenhet

Ja

Dimming 0-10 V

Nei

Dimming 1-10 V

Nei

Dimming DALI

Nei

Dimming DMX

Nei

Dimming DSI

Nei

Dimming med integrert potensiometer

Nei

Dimming LineSwitch

Nei

Dimming leverandørspesifikk

Nei

Dimming nettspenningsmodulasjon

Nei

Dimming faseavsnitt

Nei

Dimming fasepåsnitt

Nei

Dimming programmerbar

Nei

Dimming RF

Nei

Dimming sinuskurve reduksjon

Nei

Dimming Touch and Dim

Nei

Dimming ZigBee

Nei

Dimming trykknapp

Nei

Uten dimmefunksjon

Ja

Lysfordeler

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)

SDCM5

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq)

10 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq)

95 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)

98 %

Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq)

5 %

Beskyttelsesklasse IP

IP65

Justerbar optikk

Nei

Egnet for topp mastemål fra/til

42...60 mm

Slagfasthet

IK08

Isoleringsklasse

II

Brannvernklasse "D"

Nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1

-30...35 °C

Fjernbetjening

Uten

Med radiostyring

Nei

Konstant lysstyrkeregulering

Nei

Med programregulert lysstyring

Nei

Med tilkoblingskabel

Nei

Maks systemeffekt

83 W

Lysutbytte

109 lm/W

Fargetemperatur

4000...4000 K

Fargegjengivelsesindeks

70-79 (klasse 2A)

Virkningsgrad

0,97

Bredde

217 mm

Høyde/dybde

79 mm

Lengde

520 mm

Diameter

520 mm

Type kabling

Avslutning

Antall poler

2

Ledertversnitt

0,75 mm²

Kompatibel med Apple HomeKit

Nei

Kompatibel med Google Assistant

Nei

Tilkoblingstype

Andre

Kompatibel med Amazon Alexa

Nei

Med IFTTT-støtte

Nei

CoreLine Malaga LED-serien er designet for generell bruk i vei, gate og boligområder.
Serien består av to størrelser og bruker en LED-motor som er en Philips-standardisert design, som lyskilde og en Philips Xitanium-driver for utendørsbruk med fast effekt. Kvalitet du kan stole på.
CoreLine Malaga LED er designet for å være så effektiv som mulig, i å utføre samme oppgave som lysarmaturene SON-T 50, 70, 100 og 150W som den erstatter, ved å gi riktig mengde lys på riktig sted. Optikk med medium stråle (DM) gir en effektiv lysfordeling på veien. Kombinasjonen resulterer i en interessant energibesparelse, som reduserer driftskostnadene betydelig. Det er realistisk å oppnå en energireduksjon på 50 %.
Samtidig er investeringen i en CoreLine Malaga LED-armatur på samme nivå som en gammel SON-T-armatur inkludert den første lampen. Ettersom LED-lyskilden i CoreLine Malaga LED varer ut brukstiden til armaturen, sparer du allerede inn investeringen ved å slippe alle lampeutskiftningene som trengs med SON-T.
Enkel montering ved hjelp av utvidet hylse. Armaturen trenger ikke å åpnes for å koble til strømledningen. Samtidig er det mulig å ta av det flate glassdekslet for å få tilgang til driveren for vedlikehold ved behov.
Alle funksjonene du får med på kjøpet, gjør det virkelig enkelt å velge CoreLine Malaga LED. Malaga LED er del av CoreLine-serien, og du finner den enkelt og raskt hos en Philips-partner nær deg. Ganske enkelt effektiv.