Philips - TForce LED HPL ND 40-28W E27 840
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 4000...4000 lm
Lampeform - Andre
Sokkel - E27
Fargetemperatur - 4000...4000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8718699638207
Elnummer
3700206
Leverandørens varenummer
929002006402
Typebeskrivelse
871869963820700
Merkespenning fra/til
220...240 V
Lysstrøm
4000...4000 lm
Lampeform
Andre
Sokkel
E27
Fargetemperatur
4000...4000 K
Nominell strøm
125...125 mA
Virkningsgrad
0,95
Lampeeffekt
28...28 W
Spenningstype
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet
Nei
Egnet for magnetisk ballast
Nei
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612
4000 lm
Lysutbytte lampe
142 lm/W
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe
Nei
Glasskuppel
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge
Hvit
Kapslingsfarge
Hvit
Strålevinkel
360...360 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM6
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming Bluetooth
Nei
Dimming Wi-Fi
Nei
Uten dimmefunksjon
Ja
Diameter
75 mm
Lengde
178 mm
Beskyttelsesklasse IP
IP65
Energieffektivitetsindeks (EEI)
0,0954
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015
D
Med lampebetegnelse
Andre
Min. antall koblingssykluser
50000
Klirrfaktor (THD)
0,14
Antatt energiforbruk på 1000 timer
28 kWh
Middels levetid
50000 h
Fjernbetjening mulig
Nei
Med bevegelsessensor
Nei
Med fjernkontroll
Nei
Med skumringsbryter
Nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Lang levetid på 50 000 timer;Riktig størrelse og lysfordeling for direkte ettermontering;Lav vekt;Opptil 6 kV overspenningsvern