Osram - NAV 100 LED 9000lm 50W/740 E40
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 85...110 V
Lysstrøm - 9000...9000 lm
Lampeform - Andre
Sokkel - E40
Fargetemperatur - 4000...4000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp: 35.293 kg CO2
EAN/GTIN
4058075453784
Elnummer
3766259
Leverandørens varenummer
4058075453784
Typebeskrivelse
3766259
Merkespenning fra/til
85...110 V
Lysstrøm
9000...9000 lm
Lampeform
Andre
Sokkel
E40
Fargetemperatur
4000...4000 K
Nominell strøm
950...950 mA
Virkningsgrad
0,7
Lampeeffekt
50...50 W
Spenningstype
AC
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612
9000 lm
Lysutbytte lampe
180 lm/W
Fargegjengivelsesindeks
70-79 (klasse 2A)
Filamentlampe
Nei
Glasskuppel
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge
Hvit
Kapslingsfarge
Hvit
Strålevinkel
360...360 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM6
Diameter
70 mm
Lengde
260 mm
Beskyttelsesklasse IP
IP40
Energieffektivitetsindeks (EEI)
0,08
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015
E
Med lampebetegnelse
Andre
Min. antall koblingssykluser
100000
Klirrfaktor (THD)
4
Antatt energiforbruk på 1000 timer
55 kWh
Middels levetid
50000 h
Fjernbetjening mulig
Nei
Med bevegelsessensor
Nei
Med fjernkontroll
Nei
Med skumringsbryter
Nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
OSRAM NAV LED er en direkte erstatning til tradisjonelle høytrykksnatrium lyskilder. Denne LED lyskilden er fullt kompatibel på eksiterende konvensjonelle forkobling (CCG) samt tenn apparat, så noen omkobling er ikke nødvendig. Med sin ekstremt høye effektivitet og lignende lysfordeling blir dette lyskilden som enkelt kan benyttes for å gjøre din «gamle» armatur om til en moderne LED armatur. Lang levetid (50 000t) sørger også for lave vedlikeholdskostnader. Vanlige bruksområder er gate/vei, områdebelysning, gågater og parker. 5 års garantiSpesifikasjon for Elnr 3766259; 9000 lumen, 4000 Kelvin, 50 Watt, tilsvarende 100 W, 0, RA ≥70, utstrålingsvinkel 360°, Klar fargeikke dim, levetid: 50000 timer, E40 sokkel, energiklasse A++