Osram - NAV 150 LED 10800LM 65W/727 E40
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 85...110 V
Lysstrøm - 10800...10800 lm
Lampeform - Andre
Sokkel - E40
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp: 44.064 kg CO2
EAN/GTIN
4058075453807
Elnummer
3766262
Leverandørens varenummer
4058075453807
Typebeskrivelse
3766262
Merkespenning fra/til
85...110 V
Lysstrøm
10800...10800 lm
Lampeform
Andre
Sokkel
E40
Fargetemperatur
2700...2700 K
Nominell strøm
1380...1380 mA
Virkningsgrad
0,7
Lampeeffekt
65...65 W
Spenningstype
AC
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612
10800 lm
Lysutbytte lampe
166 lm/W
Fargegjengivelsesindeks
70-79 (klasse 2A)
Filamentlampe
Nei
Glasskuppel
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1
Varm, <3300 K
Farge
Hvit
Kapslingsfarge
Hvit
Strålevinkel
360...360 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM6
Diameter
70 mm
Lengde
260 mm
Beskyttelsesklasse IP
IP40
Energieffektivitetsindeks (EEI)
0,09
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015
E
Med lampebetegnelse
Andre
Min. antall koblingssykluser
100000
Klirrfaktor (THD)
40
Antatt energiforbruk på 1000 timer
72 kWh
Middels levetid
50000 h
Fjernbetjening mulig
Nei
Med bevegelsessensor
Nei
Med fjernkontroll
Nei
Med skumringsbryter
Nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
OSRAM NAV LED er en direkte erstatning til tradisjonelle høytrykksnatrium lyskilder. Denne LED lyskilden er fullt kompatibel på eksiterende konvensjonelle forkobling (CCG) samt tenn apparat, så noen omkobling er ikke nødvendig. Med sin ekstremt høye effektivitet og lignende lysfordeling blir dette lyskilden som enkelt kan benyttes for å gjøre din «gamle» armatur om til en moderne LED armatur. Lang levetid (50 000t) sørger også for lave vedlikeholdskostnader. Vanlige bruksområder er gate/vei, områdebelysning, gågater og parker. 5 års garantiSpesifikasjon for Elnr 3766262; 10800 lumen, 2700 Kelvin, 65 Watt, tilsvarende 150 W, 0, RA ≥70, utstrålingsvinkel 360°, Klar fargeikke dim, levetid: 50000 timer, E40 sokkel, energiklasse A++