Philips - Philips True Force LED HPI UNIVERSAL 140W E40 840 Narrow Beam

Signify

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lysstrøm - 20000...20000 lm

  • Lampeform - Andre

  • Sokkel - E40

  • Fargetemperatur - 4000...4000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8718699753719

Elnummer

3766548

Leverandørens varenummer

929002350902

Typebeskrivelse

3766548

Merkespenning fra/til

220...240 V

Lysstrøm

20000...20000 lm

Lampeform

Andre

Sokkel

E40

Fargetemperatur

4000...4000 K

Nominell strøm

700...700 mA

Virkningsgrad

0,9

Lampeeffekt

140...140 W

Spenningstype

AC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet

Nei

Egnet for magnetisk ballast

Ja

Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612

13000 lm

Lysutbytte lampe

142 lm/W

Fargegjengivelsesindeks

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe

Nei

Lysfarge i henhold til EN 12464-1

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge

Hvit

Kapslingsfarge

Svart

Strålevinkel

60...60 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Dimming faseavsnitt

Nei

Dimming fasepåsnitt

Nei

Dimming Touch and Dim

Nei

Dimming ZigBee

Nei

Dimming Bluetooth

Nei

Dimming Wi-Fi

Nei

Uten dimmefunksjon

Ja

Diameter

250 mm

Lengde

290 mm

Beskyttelsesklasse IP

IP40

Energieffektivitetsindeks (EEI)

0,1467

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015

F

Med lampebetegnelse

Andre

Min. antall koblingssykluser

50000

Klirrfaktor (THD)

0,2

Antatt energiforbruk på 1000 timer

140 kWh

Middels levetid

50000 h

Fjernbetjening mulig

Nei

Med bevegelsessensor

Nei

Med fjernkontroll

Nei

Med skumringsbryter

Nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471

Andre

Kompatibel med Apple HomeKit

Nei

Kompatibel med Google Assistant

Nei

Kompatibel med Amazon Alexa

Nei

Med IFTTT-støtte

Nei

Høy energieffektivitet og retningsbestemt lysLang levetid (50 000 timer)Løsning for direkte lyskildeutskiftning uten bytte av lysarmatur eller forkoblingerKompatibel med både 250 W- og 400 W-forkoblingssystemer2 spredningsvinkelvalg og alternativer for lys som lyser opp og ned eller bare ned