Philips - Philips True Force LED HPI UNIVERSAL 140W E40 840 Wide Beam
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 20000...20000 lm
Lampeform - Andre
Sokkel - E40
Fargetemperatur - 4000...4000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8718699753733
Elnummer
3766549
Leverandørens varenummer
929002351002
Typebeskrivelse
3766549
Merkespenning fra/til
220...240 V
Lysstrøm
20000...20000 lm
Lampeform
Andre
Sokkel
E40
Fargetemperatur
4000...4000 K
Nominell strøm
700...700 mA
Virkningsgrad
0,9
Lampeeffekt
140...140 W
Spenningstype
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet
Nei
Egnet for magnetisk ballast
Ja
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612
16200 lm
Lysutbytte lampe
142 lm/W
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe
Nei
Lysfarge i henhold til EN 12464-1
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge
Hvit
Kapslingsfarge
Svart
Strålevinkel
120...120 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM6
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming Bluetooth
Nei
Dimming Wi-Fi
Nei
Uten dimmefunksjon
Ja
Diameter
250 mm
Lengde
290 mm
Beskyttelsesklasse IP
IP40
Energieffektivitetsindeks (EEI)
0,1177
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015
D
Med lampebetegnelse
Andre
Min. antall koblingssykluser
50000
Klirrfaktor (THD)
0,2
Antatt energiforbruk på 1000 timer
140 kWh
Middels levetid
50000 h
Fjernbetjening mulig
Nei
Med bevegelsessensor
Nei
Med fjernkontroll
Nei
Med skumringsbryter
Nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Høy energieffektivitet og retningsbestemt lysLang levetid (50 000 timer)Løsning for direkte lyskildeutskiftning uten bytte av lysarmatur eller forkoblingerKompatibel med både 250 W- og 400 W-forkoblingssystemer2 spredningsvinkelvalg og alternativer for lys som lyser opp og ned eller bare ned