ABB Electrification - Mykstarter, PSE60-600-70, 208-600V 50/60Hz hovedspenning, 100-250V 50/60Hz styrespenning
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 60 A
Nominell driftsspenning Ue - 208...600 V
Funksjon - En dreieretning
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 100...250 V
Nominell matespenning Us ved DC - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500400647
Elnummer
4189705
Leverandørens varenummer
1SFA897106R7000
Typebeskrivelse
Mykstartere
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu
60 A
Nominell driftsspenning Ue
208...600 V
Funksjon
En dreieretning
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ
100...250 V
Nominell matespenning Us ved DC
24...24 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V
15 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V
30 kW
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V
22 kW
Intern bypass
Ja
Med display
Ja
Dreiemomentregulering
Ja
Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon
40 °C
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ
100...250 V
Spenningstype for betjening
AC
Integrert motorvern
Ja
Utløseklasse
Justerbar
Beskyttelsesklasse IP
IP00
Beskyttelsesgrad (NEMA)
1
PSE mykstarter. Kompaktmykstarter med innebygd By-pass, elektronisk overlastvern og momentstyring. Momentstyring gir den beste styringen for bl.a start og stopp av pumper. Tyristorstyring i to faser, med patentbaskyttet algoritme som gir overlegent stabil ramping. Analog utgang, mulighet for Feltbusstyring. Styrespenning 100-250V, Motorspenning 208-600V. 60A