Schneider Electric - Trådløst sett med trådløs trykknapp i plast og mottager med 2 C/O utgange og 24-240V forsyning
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 1
Type knapp - Flat
Farge på knapp - Grønn
Type linse - Rund
Vekselfunksjon holdekobling - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480334450
Elnummer
4302600
Leverandørens varenummer
XB5RFA02
Typebeskrivelse
4302600
Antall kommandoposisjoner
1
Type knapp
Flat
Farge på knapp
Grønn
Type linse
Rund
Vekselfunksjon holdekobling
Nei
Hulldiameter
22,5 mm
Åpningens bredde
0 mm
Åpningens høyde
0 mm
Kan belyses
Nei
Tastelås
Ja
Driftspenning lampe
24 V
Antall NO-kontakter
0
Antall NC-kontakter
0
Antall vekselkontakter
0
Type strømtilkobling
Andre
Med frontring
Ja
Frontringens materiale
Plast
Frontringsfarge
Svart
Beskyttelsesklasse IP
IP65
Harmony tråd- og batteriløse trykknapper gir mobilitet og innsparing av kostnader ved installasjonen på samme tid.
Systemet består av en sender og en mottaker som kommuniserer på en 2.4 GHz ZigBee Green Power protokoll.
Med det stigende antallet komponenter i det trådløse økosystemet har det aldri vært enklere å legge til trådløse produkter i din EcoStruxure løsning uten å måtte endre i den opprinnelige installasjonen.
Det kan velges enten en stand-alone løsning eller tilslutning direkte til en PLC eller IPC (f.eks. Harmony Edge Box) gjennom tilgangspunktet, Harmony Hub.
De trådløse trykknappene har en generell rekkevidde på opptil 100 meter mellom sender og mottaker når det er fri luft mellom de to komponentene.
Ved plassering av mottakeren i en tavle eller kapsling av metall er rekkevidden ca. 25 meter, men den kan enkelt økes ved bruk av den aktive antennen ZBRA1.
XB5RFA02 er et komplett sett med en trådløs trykknapp og en separat mottaker.
Settet består av en trykknapp i plast med fjær-retur og 10 løse trykflater i forskjellige farger samt en trådløs sender.
Den trådløse senderen benytter den mekaniske energien fra trykknappen og konverterer dette til et radiosignal som sendes og den inneholder derfor ikke noe batteri.
I tillegg følger det med en programmerbar mottaker for DIN-skinne med 2 C/O relèutganger på 3A.
mottakeren kan stilles inn på momentan puls, bistabil eller start-stop funksjon noe som gjør at den passer i de fleste applikasjoner.
Innstilling av mottakeren utføres ved hjelp av de 2 knappene på fronten av relèet og krever ikke noen software.
Strømforsyningsspenning til mottakeren er 24..240 VAC/DC.
Det er mulig å legge til opptil 32 trådløse trykknapper på hver mottaker om nødvendig.
OBS.: Det er ikke mulig å benytte trykk-og-hold funksjonen på mottakeren med sender i dette settet.