Schneider Electric - Trådløst sett med trådløs trykknapp i handy boks og parret mottager 1 C/O utgang og 24VDC forsyning
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 1
Type knapp - Kombinasjon
Farge på knapp - Svart
Type linse - Rund
Vekselfunksjon holdekobling - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480334467
Elnummer
4302612
Leverandørens varenummer
XB5RMB03
Typebeskrivelse
4302612
Antall kommandoposisjoner
1
Type knapp
Kombinasjon
Farge på knapp
Svart
Type linse
Rund
Vekselfunksjon holdekobling
Nei
Hulldiameter
22,5 mm
Åpningens bredde
0 mm
Åpningens høyde
0 mm
Kan belyses
Nei
Tastelås
Ja
Driftspenning lampe
24 V
Antall NO-kontakter
0
Antall NC-kontakter
0
Antall vekselkontakter
0
Type strømtilkobling
Andre
Med frontring
Ja
Frontringens materiale
Plast
Frontringsfarge
Svart
Beskyttelsesklasse IP
IP65
Harmony tråd- og batteriløse trykknapper gir mobilitet og innsparing av kostnader ved installasjonen på samme tid.
Systemet består av en sender og en mottaker som kommuniserer på en 2.4 GHz ZigBee Green Power protokoll.
Med det stigende antallet komponenter i det trådløse økosystemet har det aldri vært enklere å legge til trådløse produkter i din EcoStruxure løsning uten å måtte endre i den opprinnelige installasjonen.
Det kan velges enten en stand-alone løsning eller tilslutning direkte til en PLC eller IPC (f.eks. Harmony Edge Box) gjennom tilgangspunktet, Harmony Hub.
De trådløse trykknappene har en generell rekkevidde på opptil 100 meter mellom sender og mottaker når det er fri luft mellom de to komponentene.
Ved plassering av mottakeren i en tavle eller kapsling av metall er rekkevidden ca. 25 meter, men den kan enkelt økes ved bruk av den aktive antennen ZBRA1.
XB5RMB03 er et komplett sett med en trådløs trykknapp i en handy box og en separat mottaker.
Settet består av en trykknapp i plast med fjær-retur og 6 løse trykkflater i forskjellige farger innebygget i en handy box samt en trådløs sender.
Den trådløse senderen benytter den mekaniske energien fra trykknappen og konverterer dette til et radiosignal som sendes og den inneholder derfor ikke noe batteri.
I tillegg følger det med en mottaker for DIN-skinne med 1 C/O relèutgang på 3A.
mottakeren er parret fra fabrikken til den medfølgende trykknapp og har kun en momentan (puls) funksjon.
Strømforsyningsspenning til mottakeren er 24..240 VAC/DC.
OBS.: Det er ikke mulig å legge til flere trådløse trykknapper til dette settet.