Schneider Electric - Trådløs trykknapp i plast med fjærretur og plan trykflate i hvit farge og sender med 1 signal

Schneider Electric - Trådløs trykknapp i plast med fjærretur og plan trykflate i hvit farge og sender med 1 signal

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kommandoposisjoner - 0

  • Type knapp - Flat

  • Farge på knapp - Andre

  • Type linse - Rund

  • Vekselfunksjon holdekobling - Nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480334573

Elnummer

4302626

Leverandørens varenummer

ZB5RTA1

Typebeskrivelse

4302626

Antall kommandoposisjoner

0

Type knapp

Flat

Farge på knapp

Andre

Type linse

Rund

Vekselfunksjon holdekobling

Nei

Hulldiameter

22,5 mm

Åpningens bredde

0 mm

Åpningens høyde

0 mm

Kan belyses

Nei

Tastelås

Nei

Driftspenning lampe

0 V

Antall NO-kontakter

0

Antall NC-kontakter

0

Antall vekselkontakter

0

Type strømtilkobling

Andre

Med frontring

Ja

Frontringens materiale

Plast

Frontringsfarge

Andre

Beskyttelsesklasse IP

Andre

Harmony tråd- og batteriløse trykknapper gir mobilitet og innsparing av kostnader ved installasjonen på samme tid.
Systemet består av en sender og en mottaker som kommuniserer på en 2.4 GHz ZigBee Green Power protokoll.
Med det stigende antallet komponenter i det trådløse økosystemet har det aldri vært enklere å legge til trådløse produkter i din EcoStruxure løsning uten å måtte endre i den opprinnelige installasjonen.
Det kan velges enten en stand-alone løsning eller tilslutning direkte til en PLC eller IPC (f.eks. Harmony Edge Box) gjennom tilgangspunktet, Harmony Hub.

De trådløse trykknappene har en generell rekkevidde på opptil 100 meter mellom sender og mottaker når det er fri luft mellom de to komponentene.
Ved plassering av mottakeren i en tavle eller kapsling av metall er rekkevidden ca. 25 meter, men den kan enkelt økes ved bruk av den aktive antennen ZBRA1.

ZB5RTA1 er en komplett trådløs trykknapp i plast med fjær-retur og en plan trykkflate i hvit farge.
Trykknappen leveres med en trådløs sender som sender 1 signal når trykknappen blir aktivert.
Dette gjør at den kan benyttes til følgende funksjoner i kombinasjon med en ZBRRA mottaker:
- Momentan (one-shot puls).
- Bistabil.
- Start/Stopp.
Den trådløse senderen benytter den mekaniske energien fra trykknappen og konverterer dette til et radiosignal som sendes og den inneholder derfor ikke noe batteri.
Kapslingsklassen er IP66, IP67, IP69 (ISO) og IP69K (DIN) og utover det kan trykknappen benyttes i temperaturområder fra -40..70 grader Celcius.

ZB5RTA1 kan benyttes enten med en av de separate mottakerne ZBRRA, ZBBRC eller ZBRRD for enkle applikasjoner.
For applikasjoner i forbindelse med en PLC eller andre avanserte løsninger kan Harmony Hub anbefales som tilgangspunkt.