Schneider Electric - Trådløs trykknapp i metall med fjær-retur og plan trykflate i rød farge og sender med 1 signal
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 0
Type knapp - Flat
Farge på knapp - Andre
Type linse - Rund
Vekselfunksjon holdekobling - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480334528
Elnummer
4302672
Leverandørens varenummer
ZB4RTA4
Typebeskrivelse
4302672
Antall kommandoposisjoner
0
Type knapp
Flat
Farge på knapp
Andre
Type linse
Rund
Vekselfunksjon holdekobling
Nei
Hulldiameter
22,5 mm
Åpningens bredde
0 mm
Åpningens høyde
0 mm
Kan belyses
Nei
Tastelås
Nei
Driftspenning lampe
0 V
Antall NO-kontakter
0
Antall NC-kontakter
0
Antall vekselkontakter
0
Type strømtilkobling
Andre
Med frontring
Ja
Frontringens materiale
Metall
Frontringsfarge
Krom
Beskyttelsesklasse IP
Andre
Harmony tråd- og batteriløse trykknapper gir mobilitet og innsparing av kostnader ved installasjonen på samme tid.
Systemet består av en sender og en mottaker som kommuniserer på en 2.4 GHz ZigBee Green Power protokoll.
Med det stigende antallet komponenter i det trådløse økosystemet har det aldri vært enklere å legge til trådløse produkter i din EcoStruxure løsning uten å måtte endre i den opprinnelige installasjonen.
Det kan velges enten en stand-alone løsning eller tilslutning direkte til en PLC eller IPC (f.eks. Harmony Edge Box) gjennom tilgangspunktet, Harmony Hub.
De trådløse trykknappene har en generell rekkevidde på opptil 100 meter mellom sender og mottaker når det er fri luft mellom de to komponentene.
Ved plassering av mottakeren i en tavle eller kapsling av metall er rekkevidden ca. 25 meter, men den kan enkelt økes ved bruk av den aktive antennen ZBRA1.
ZB4RTA4 er en komplett trådløs trykknapp i metall med fjær-retur og en plan trykkflate med rød farge.
Trykknappen leveres med en trådløs sender som sender 1 signal når trykknappen blir aktivert.
Dette gjør at den kan benyttes til følgende funksjoner i kombinasjon med en ZBRRA mottaker:
- Momentan (one-shot puls).
- Bistabil.
- Start/Stopp.
Den trådløse senderen benytter den mekaniske energien fra trykknappen og konverterer dette til et radiosignal som sendes og den inneholder derfor ikke noe batteri.
Kapslingsklassen er IP66, IP67, IP69 (ISO) og IP69K (DIN) og utover det kan trykknappen benyttes i temperaturområder fra -40..70 grader Celcius.
ZB4RTA4 kan benyttes enten med en av de separate mottakerne ZBRRA, ZBBRC eller ZBRRD for enkle applikasjoner.
For applikasjoner i forbindelse med en PLC eller andre avanserte løsninger kan Harmony Hub anbefales som tilgangspunkt.