Schneider Electric - Antenneforsterker til 2.4 GHz ZigBee green power for trådløse komponenter og 24-240VAC/DC forsyning
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type elektrisk tilbehør - Andre
Type mekaniske tilbehør - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480334689
Elnummer
4302690
Leverandørens varenummer
ZBRA1
Typebeskrivelse
4302690
Type elektrisk tilbehør
Andre
Type mekaniske tilbehør
Andre
Harmony tråd- og batteriløse trykknapper gir mobilitet og innsparing av kostnader ved installasjonen på samme tid.
Systemet består av en sender og en mottaker som kommuniserer på en 2.4 GHz ZigBee Green Power protokoll.
Med det stigende antallet komponenter i det trådløse økosystemet har det aldri vært enklere å legge til trådløse produkter i din EcoStruxure løsning uten å måtte endre i den opprinnelige installasjonen.
Det kan velges enten en stand-alone løsning eller tilslutning direkte til en PLC eller IPC (f.eks. Harmony Edge Box) gjennom tilgangspunktet, Harmony Hub.
De trådløse trykknappene har en generell rekkevidde på opptil 100 meter mellom sender og mottaker når det er fri luft mellom de to komponentene.
Ved plassering av mottakeren i en tavle eller kapsling av metall er rekkevidden ca. 25 meter, men den kan enkelt økes ved bruk av den aktive antennen ZBRA1.
ZBRA1 er en aktiv antenneforsterker for å øke rekkevidden på trådløse trykknapper og sensorer.
Antenneforsterkeren krever ikke noen konfigurering eller programmering og vil forsterke signaler fra følgende enheter:
- Trådløse trykknapper (ZBRT1 & ZBRT2)
- Trådløse grensebrytere (XCMW & XCKW)
- Trådløse snortrekkbrytere (ZBRP1)
- Trådløse utgangsmoduler til Harmony Hub (ZBRRH)
- Trådløse temperatur & fuktsensor (ZBRTT1/CL110)
- Trådløse temperatursensor (TH110)
- Trådløse strømmonitorsensorer (ZBRTCx)
Den kan forsynes med 24..240 VAC/DC og har IP65 kapsling.
Det er mulig å sette opp flere antenneforsterkere etter hverandre, dette vil dog medføre en mindre tidsforsinkelse på 20 ms pr antenneenhet.