Raychem / nVent - R-SENZ-WIFI TERMOSTAT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleområde - 5...40 °C
Reguleringskarakteristikk - PI
Farge - Andre
Kommunikasjonsprotokoll - Andre
Type spenningsforsyning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5414506018325
Elnummer
5400040
Leverandørens varenummer
1244-017778
Typebeskrivelse
5400040
Måleområde
5...40 °C
Reguleringskarakteristikk
PI
Farge
Andre
Kommunikasjonsprotokoll
Andre
Type spenningsforsyning
230 V
Tilkobling
3 trådig
Med mottaker
Nei
Utvendig føler
Ja
Med termisk tilbakeføring
Ja
Oppvarming
Ja
Antall utganger varme
1
Egnet for kjøling
Nei
Justerbar differanse
Nei
Valgbryter for sentralvarme og sentralvarme med varmtvann
Nei
Sensor-/følertype
Motstandssensor
Temperatur avlesbar
Ja
Med display
Ja
Klokketype
Ukeur
Klokkemodell
Digital
Overtidsbryter
Nei
Optimalisering
Nei
Med tappevannskrets
Nei
Betjening
Berøringsskjerm
Antall innstillings programmer
7
Maksimal kontaktbelastning
13 A
Beskyttelsesklasse IP
IP21
Eksplosjonssikker
Nei
RAL-nummer
9003
Bredde
87 mm
Dybde
42 mm
Høyde
87 mm
Standby strømforbruk (solstandby)
0,5 W
Programmerbar wifi-termostat for økt energibesparelse. Stor fargeskjerm med touch og sveip funksjonalitet. Svart design som standardversjonen, men leveres med en hvit (RAL9003) senter plate til å passe brytersystem. Kan fjernstyres via APP.