Konsulent Team - Termostat Elflex Tutum
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På/av
Monteringsmetode - På vegg/innfelt
Maksimal kontaktbelastning - 16 A
Farge - Hvit
Type spenningsforsyning - 230 V AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090009220960
Elnummer
5406205
Leverandørens varenummer
5406205
Typebeskrivelse
5406205
Modell / utførelse
På/av
Monteringsmetode
På vegg/innfelt
Maksimal kontaktbelastning
16 A
Farge
Hvit
Type spenningsforsyning
230 V AC
Tilkobling
2 tråds
Med mottaker
Nei
Utvendig føler
Ja
Termisk feedback
Uten
Reguleringskarakteristikk
Andre
Oppvarming
Ja
Antall utganger varme
1
Egnet for kjøling
Nei
Antall utganger kjøling
0
Justerbar differanse
Ja
Temperatur avlesbar
Ja
Med lydindikator
Nei
Sensor-/følertype
Motstandssensor
Med display
Ja
Betjening
Tast
Tildekket betjening
Nei
Med tappevannskrets
Nei
max kontaktspenning
240 V
Beskyttelsesklasse IP
IP21
Eksplosjonssikker
Nei
RAL-nummer
9003
Høyde
80 mm
Bredde
80 mm
Dybde
51 mm
Standby strømforbruk (solstandby)
0,5 W
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Elflex Tutum er en elektronisk termostat for innfelling i standard veggboks. Elflex Tutum er utstyrt med en 1-polet bryter, og passer inn i Elko RS16, Schneider og Norvesco rammer . Nominell spenning 230v 50Hz, maks belastning 16A resistiv last, selvbegrensende kabel 750w.