Raychem / nVent - R-NRG-DM Gulvvarme termostat med klokke
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleområde - 0...40 °C
Reguleringskarakteristikk - PI
Farge - Hvit
Kommunikasjonsprotokoll - Andre
Type spenningsforsyning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5414506014662
Elnummer
5416341
Leverandørens varenummer
1244-015152
Typebeskrivelse
5416341
Måleområde
0...40 °C
Reguleringskarakteristikk
PI
Farge
Hvit
Kommunikasjonsprotokoll
Andre
Type spenningsforsyning
230 V
Tilkobling
3 trådig
Med mottaker
Nei
Utvendig føler
Ja
Med termisk tilbakeføring
Ja
Oppvarming
Ja
Antall utganger varme
1
Egnet for kjøling
Nei
Justerbar differanse
Nei
Valgbryter for sentralvarme og sentralvarme med varmtvann
Nei
Sensor-/følertype
Motstandssensor
Temperatur avlesbar
Ja
Med display
Ja
Klokketype
Ukeur
Klokkemodell
Digital
Overtidsbryter
Nei
Optimalisering
Nei
Med tappevannskrets
Nei
Betjening
Tast
Væravhengig styringssystem
Nei
Antall innstillings programmer
3
Maksimal kontaktbelastning
13 A
Beskyttelsesklasse IP
IP21
Eksplosjonssikker
Nei
RAL-nummer
9010
Bredde
82 mm
Dybde
40 mm
Høyde
82 mm
Standby strømforbruk (solstandby)
0,4 W
Digital Gulvvarmetermostat.