Nobø - Nobø HUB Energy Control styresentral
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Grunnmodul
Styrespenning 1 - 0...0 V
Type styrespenning 1 - Andre
Merkestrøm - 0,3 A
Monteringsmetode - Påvegg
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7030690038628
Elnummer
5422451
Leverandørens varenummer
11123610
Typebeskrivelse
Nobø Orion nettbasert styringssystem.
Funksjon
Grunnmodul
Styrespenning 1
0...0 V
Type styrespenning 1
Andre
Merkestrøm
0,3 A
Monteringsmetode
Påvegg
Sentralfunksjon AV
Nei
Gruppebryter
Nei
Panikkfunksjon
Nei
Tilstedeværelsesimulering
Nei
Trappelys og forvarsel
Nei
Funksjon svingbart hjul, antall kanaler
0
Antall universaldimmekanaler
0
Antall dimmerfunksjoner
0
Impulsfunksjon, kanaler
0
Markise-/solbeskyttelseskontroll, antall kanaler
0
Ukesprogram
Ja
Astro-program
Nei
Vindsensor
0...0 m/s
Regnsensor
Nei
Temperatursensor
0...0 °C
Lysstyrkesensor
0...0 lx
Skumringssensor
0...0 lx
Antall kanaler
500
Modulutvidelse opp til maks antall kanaler
0
Kontaktutførelse
Veksler
Styrespenning 2
0...0 V
Type styrespenning 2
Andre
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6)
0 A
Dimmeeffekt per kanal
0 W
Merkespenningsområde
230...230 V
Merkefrekvens
50...50 Hz
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Bredde
145 mm
Høyde
92 mm
Dybde
30 mm
Styresentral for bruk mot Nobø radiomottakere. RF 868,4 MHz. Tilkobles nettverk via RJ 45 nettplugg.