Micro Matic - Termostat MTC4 Microtemp Hvit komplett
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Regulering, på/av - Ja
Måleområde - 0...40 °C
Reguleringskarakteristikk - Andre
Farge - Hvit
Type spenningsforsyning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5703502909820
Elnummer
5491010
Leverandørens varenummer
OJ1120
Typebeskrivelse
5491010
Regulering, på/av
Ja
Måleområde
0...40 °C
Reguleringskarakteristikk
Andre
Farge
Hvit
Type spenningsforsyning
230 V
Tilkobling
Tre-fire-leder
Med mottaker
Nei
Utvendig føler
Ja
Oppvarming
Ja
Antall utganger varme
1
Egnet for kjøling
Nei
Antall utganger kjøling
0
Differanseverdi
0,4...0,8 K
Justerbar differanse
Ja
Valgbryter for sentralvarme og sentralvarme med varmtvann
Nei
Sensor-/følertype
Motstandssensor
Temperatur avlesbar
Ja
Med display
Ja
Klokketype
Ukeur
Med tappevannskrets
Nei
Betjening
Tast
Væravhengig styringssystem
Nei
Kontaktutførelse
Normalt åpen (NO)
Maksimal kontaktbelastning
16 A
Beskyttelsesklasse IP
IP21
Eksplosjonssikker
Nei
RAL-nummer
9010
Bredde
84 mm
Dybde
40 mm
Høyde
84 mm
Standby strømforbruk (solstandby)
0,75 W
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Microtemp MTC4 er en 2-polt 16A "alt-i-ett" urtermostat med åpent-vindu funksjon, lærefunksjon og inngang for eksternt styresignal som tilfredsstiller og overgår de kommende europeiske økodesign-kravene. Termostaten har innebygget regulatorfunksjon og dobbelt følersystem - en ekte problemløser! Tilgjengelig i fargene hvit RAL9010 glanset (komplett) og svart matt (uten ramme), samt tilbehørsdeksler i fargene aluminium, hvit RAL9003 matt, grå matt og svart matt. Termostaten benytter medfølgende 3m 12kOhm NTC gulvføler og er beregnet for montering i standard veggboks eller påveggskappe type MTC-VH.
MTC4 har en rekke funksjoner for å tilfredsstille krav til både komfort og energisparing. Det innebygde uret lar deg helt fritt stille inn en ukeplan med tidspunkter og temperaturnivåer som passer for husstandens behov. Dersom man skulle avvike fra normalen og den oppsatte planen en dag kan det enkelt overstyres ved å skifte over til manuell modus. Uret har en backup på minimum 5 minutter for å beholde minnet i tilfelle strømbrudd. Den adaptive funksjonen gjør at termostaten tilpasser seg sesongendringer slik at den når innstilt temperatur til tidspunktene som er angitt i ukesplanen. Åpent-vindu funksjonen innebærer at termostaten midlertidig kutter ut oppvarmingen ved deteksjon av hurtig temperaturfall, eksempelvis ved utlufting, for å ikke "fyre for kråka". Den siste sparefunksjonen er inngang for eksternt styresignal som gjør at man kan fjernstyre termostaten ved hjelp av en sms-boks, eksternt ur el.l. Summen av alle disse sparefunksjonene gjør at man kan oppnå en besparelse på om lag 25% av strømforbruket som går til oppvarming. Som alle andre Microtemp termostater består også MTC4 av selvslukkende halogenfri plast som bidrar til å redusere muligheten for branntilløp og spredning.
MILJØ
Vi i Micro Matic tar miljø på alvor og har implementert en rekke tiltak for å redusere produktets klimaavtrykk. Emballasjen består nå av FSC-sertifisert papp og er fritt for plastikk. Dette bidrar til lavere klimaavtrykk og forenkler resirkulering. Videre har vi valgt å levere alle andre versjoner og tilbehørsdeksler enn standard hvit uten ramme siden det i så mange tilfeller skal benyttes flerhullsrammer eller andre rammedesign. Dette grepet alene forventer vi at vil redusere mengden unødig plastavfall med godt over 400kg/år! Viktigst av alt - MTC4 er konstruert for å tilfredsstille svært høye kvalitetskrav og ha lang teknisk levetid. Produksjonen finner sted i Skandinavia.