Elko - ELKO Plus Termostat Super TR Polarhvit
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleområde - 5...40 °C
Farge - Hvit
Type spenningsforsyning - Uten
Tilkobling - 2 tråds
Med mottaker - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160529602
Elnummer
5491680
Leverandørens varenummer
5296
Typebeskrivelse
RS16/T16 G termostat PH
Måleområde
5...40 °C
Farge
Hvit
Type spenningsforsyning
Uten
Tilkobling
2 tråds
Med mottaker
Nei
Utvendig føler
Ja
Med termisk tilbakeføring
Nei
Oppvarming
Ja
Antall utganger varme
1
Egnet for kjøling
Nei
Antall utganger kjøling
0
Differanseverdi
0...0 K
Justerbar differanse
Nei
Valgbryter for sentralvarme og sentralvarme med varmtvann
Nei
Sensor-/følertype
Motstandssensor
Temperatur avlesbar
Ja
Med display
Ja
Klokketype
Ukeur
Klokkemodell
Digital
Overtidsbryter
Nei
Optimalisering
Nei
Med tappevannskrets
Nei
Betjening
Tast
Væravhengig styringssystem
Nei
Antall innstillings programmer
1
Kontaktutførelse
Normalt åpen (NO)
max kontaktspenning
0 V
Maksimal kontaktbelastning
2300 A
Beskyttelsesklasse IP
IP21
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Eksplosjonssikker
Nei
RAL-nummer
9010
Bredde
86 mm
Dybde
25 mm
Høyde
86 mm
Standby strømforbruk (solstandby)
0 W
RS16/T16G har 2-polt bryter og er laget for styring av varmekabler,varmefolie eller varmeovner. Rød lysdiode indikerer at termostaten er innkoblet og at gulvet varmes opp. Den har ekstern temperaturføler og innstillingsområde 5 til 50°C og 4°C nattsenking.