Utgått

Elko - ELKO Plus Termostat Super TR Sort

Elko

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Måleområde - 5...40 °C

  • Farge - Svart

  • Type spenningsforsyning - Uten

  • Tilkobling - 2 tråds

  • Med mottaker - Nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160530417

Elnummer

5491682

Leverandørens varenummer

5304

Typebeskrivelse

5491682

Måleområde

5...40 °C

Farge

Svart

Type spenningsforsyning

Uten

Tilkobling

2 tråds

Med mottaker

Nei

Utvendig føler

Ja

Med termisk tilbakeføring

Nei

Oppvarming

Ja

Antall utganger varme

1

Egnet for kjøling

Nei

Antall utganger kjøling

0

Differanseverdi

0...0 K

Justerbar differanse

Nei

Valgbryter for sentralvarme og sentralvarme med varmtvann

Nei

Sensor-/følertype

Motstandssensor

Temperatur avlesbar

Ja

Med display

Ja

Klokketype

Ukeur

Klokkemodell

Digital

Overtidsbryter

Nei

Optimalisering

Nei

Med tappevannskrets

Nei

Betjening

Tast

Væravhengig styringssystem

Nei

Antall innstillings programmer

1

Kontaktutførelse

Normalt åpen (NO)

max kontaktspenning

0 V

Maksimal kontaktbelastning

2300 A

Beskyttelsesklasse IP

IP21

Beskyttelsesgrad (NEMA)

Andre

Eksplosjonssikker

Nei

RAL-nummer

9005

Bredde

86 mm

Dybde

25 mm

Høyde

86 mm

Standby strømforbruk (solstandby)

0 W

ELKO Super - termostat og effektregulator i samme enhet.
ELKO Super TR er en norskutviklet og norskprodusert kombinert termostat og regulator.
Den har en enkel og selvforklarende innstillingsmeny, klokkefunksjon, dato og justerbar lysstyrke i displayet.
ELKO Super TR har en innbyggingsdybde på 25mm og finnes både i RS og ELKO Plus design
Maks belastning 2300W

Spenning: 230V / 50Hz
Innbyggingsdybde: 25mm
Enkel programmering
Velg mellom rom, gulvføler eller regulator
Valg av gulvfølere med forskjellig ohmverdi.
Innebygget romføler
Regulatorfunksjon
Enkelt ukeprogram
Dag eller nattsenk hurtiginstilling
Frostsikring
Stort oversiktlig fargedisplay med mulighet for å justere lysstyrken
Inngang for ekstern styring
Max belastning: 2300W
Kan ikke benyttes til selvregulerende kabel, da denne har høye startstrømmer.
Farge: Sort