CTM Lyng - KOMFYRVAKT TRÅDLØST MKOMFY 25  25A M LYD OG LYSALARM

CTM Lyng - KOMFYRVAKT TRÅDLØST MKOMFY 25 25A M LYD OG LYSALARM

CTM Lyng

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Merkestrøm - 25 A

  • Tidsinnstilling - 15...360 min

  • Indikering gjenstående tid - Nei

  • Nominell spenning - 230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7071007000365

Elnummer

6251680

Leverandørens varenummer

6251680

Typebeskrivelse

Komfyrvakt

Monteringsmetode

Påvegg

Merkestrøm

25 A

Tidsinnstilling

15...360 min

Indikering gjenstående tid

Nei

Nominell spenning

230 V

Antall trykknapper

2

Tilkobling

Fast

Sensor

Ja

Impulsinngang

Nei

Innebygd summer

Ja

Materiale

Plast

Bredde

137 mm

Høyde

117 mm

Dybde

50 mm

Komfyrvakt 25A med trådløs sensor


Komfyrvakt er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen/ komfyren. Den har en todelt sikkerhetsfunksjon: Timerfunksjon og vakt for overtemperatur. Mkomfy har tampersikring.
Mkomfy består av to moduler; én komfyrvaktsensor (som monteres på vegg over komfyr) og én komfyrstikk som kobles til platetopp/ komfyr.

Tekniske data
Stikk:
Spenning: 230 VAC +10/-20%
Maks last: 25A
Dimensjoner: 138x117x50

Sensor:
Batteri: 3 x AA
Batteribytte: inntil 5 år