CTM Lyng - Komfyrvakt Mkomfy 25R-Svart
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Merkestrøm - 25 A
Tidsinnstilling - 15...360 min
Indikering gjenstående tid - Nei
Nominell spenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7071007000709
Elnummer
6251688
Leverandørens varenummer
6521688
Typebeskrivelse
Mkomfy 25R-Svart
Monteringsmetode
Påvegg
Merkestrøm
25 A
Tidsinnstilling
15...360 min
Indikering gjenstående tid
Nei
Nominell spenning
230 V
Antall trykknapper
2
Tilkobling
Fast
Sensor
Ja
Impulsinngang
Nei
Innebygd summer
Ja
Materiale
Plast
Bredde
138 mm
Høyde
117 mm
Dybde
50 mm
Komfyrvakt 25A med trådløs sensor (sort)
Fastmontert komfyrvakt er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen/ komfyren. Den har en todelt sikkerhetsfunksjon: Timerfunksjon og vakt for overtemperatur. Mkomfy har tampersikring.
Mkomfy består av to moduler; én komfyrvaktsensor (som monteres på vegg over komfyr) og én komfyrstikk som kobles til platetopp/ komfyr.