Schneider Electric - USB lader 2 x Type A - Hvit
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Maks utgangsstrøm - 2400 mA
Monteringsmetode - Andre
Farge - Beige
Driftsspenningsområde - 100...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489455835
Elnummer
6900453
Leverandørens varenummer
NU341818
Typebeskrivelse
6900453
Modell / utførelse
Andre
Maks utgangsstrøm
2400 mA
Monteringsmetode
Andre
Farge
Beige
Driftsspenningsområde
100...240 V
Frekvensområde
50...60 Hz
RAL-nummer
1013
Min. dybde på apparatboks
40 mm
Schneider Electric Ny USB lader NU341818 i fargen hvit er en mekanisme med 2 terminaler. Maksimal effekt til denne USB laderen er 7,5 W. Utgangsstrømmen er 1 A. 100 ... 240V er nominell driftsspenning. Beskyttelsestypen er kortslutningsbeskyttelse, noe som forbedrer sikkerhetsnivået. Produktet klikkfestes. Målene er 75 mm i bredden, 75 mm i høyden, 39 mm i dybden, med en innebygd dybde på 27 mm. Dessuten når den IK04-beskyttelsesnivå, noe som kan bidra til å beskytte mot støt. andre verdier som ikke brukes IP2x. Som et grønt premiumprodukt er dette produktet også miljøvennlig, med minimal bruk av farlige stoffer. Og den er ikke kvikksølv. Produktet er også fri for SVHC (stoffer som er svært bekymringsfulle) og kvikksølvfritt. Dette produktet er også miljøvennlig, som UV-bestandig, aceton, alkohol, ammoniakk, blekemiddel, flytende såpe, olje, bensin, spylervæske. Denne USB laderen er laget av PC (polykarbonat) GF10 FR, termoplastisk ABS-UV-stabilisert materiale, og er ganske pålitelig og motstandsdyktig. I tillegg tilfredsstilte den standarden EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, IEC 62368-1, IEC 62680-3. Nye Unica inkluderer en serie nye design, farger og materialer. Brukere drar nytte av vakker design som matcher deres stil og innovative produkter. Nye Unica inkluderer en serie nye design, farger og materialer. Nye Unica er designet med smarte funksjoner for å være fleksible, enkle å forstå og raske å installere og tilby løsninger for alle kunders behov.