Schneider Electric - USB lader 2 x Type A + C - Hv
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Maks utgangsstrøm - 2400 mA
Monteringsmetode - Andre
Farge - Hvit
Driftsspenningsområde - 100...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489516833
Elnummer
6900455
Leverandørens varenummer
NU301818
Typebeskrivelse
6900455
Modell / utførelse
Andre
Maks utgangsstrøm
2400 mA
Monteringsmetode
Andre
Farge
Hvit
Driftsspenningsområde
100...240 V
Frekvensområde
50...60 Hz
RAL-nummer
9003
Min. dybde på apparatboks
20 mm
Schneider Electric Ny Unica USB lader NU301818 i fargen hvit er en mekanisme med to terminaler. Maksimal inngangseffekt for denne USB laderen er 12 W. Strømforbruket er 0,075 W. Nominelle effekt til denne USB-laderen er 12W. Utgangsspenning er 2,4 A. I tillegg er den nominelle driftsspenningen til denne enheten 100 ... 240V. Med kortslutningsbeskyttelse sikrer denne USB laderen din sikkerhet. Montering av denne enheten er ved hjelp av klør, med skruer. Målene er 22,5 mm i bredden, 45 mm i høyden, 42 mm i dybden, med en innebygd dybde på 30,8 mm. Levetiden er 30 000 timer, noe som gjør denne USB laderen så robust som mulig. Dessuten innehar den IK04-beskyttelse, noe som kan bidra til å beskytte mot støt. IP-klassifiseringen til dette produktet er IP20. Som et grønt premiumprodukt er dette produktet også miljøvennlig. Kvikksølvfritt. Dette produktet er også SVHC fritt (stoffer som er svært bekymringsfulle). Siden dette produktet er miljøvennlig, nådde den også REACH-forordningen (EF) nr. 1907/2006. USB laderen er laget av ABS (akrylnitrilbutadien-styren), PC (polykarbonat) GF10 FR, noe som gjør den så motstandsdyktig som mulig. Dessuten tilfredsstilte den standarden EN 60950-1, EN 62684, ETSI EN 301 489-4. Nye Unica inkluderer en serie med nytt design, farger og materialer. Brukere drar nytte av vakker design som matcher deres stil og innovative produkter. Nye Unica er designet med smarte funksjoner for å være fleksible, enkle å forstå og raske å installere og tilby løsninger for alle kunders behov.