Schneider Electric - Lyd modul - Mini Jack - 3,5 m
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - Andre
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Med plugger/koblinger - Nei
Egnet for antall plugger/koblinger - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489456016
Elnummer
6900463
Leverandørens varenummer
NU343318
Typebeskrivelse
6900463
Anvendelse
Andre
Monteringsmetode
Innfelt
Farge
Hvit
Med plugger/koblinger
Nei
Egnet for antall plugger/koblinger
1
Monteringsarrangement
Modulærenhet for installasjonsbrytere
Løftering
Nei
Med støvdeksel
Nei
Med hengslet lokk
Nei
Uttaksretning
Rett
Tekstfelt
Uten merkefelt
Med preging/merking
Nei
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Type overflate
Blank
RAL-nummer (lignende)
9003
Gjennomsiktig
Nei
Type feste
Snap-On/Klikke på plass
Antall moduler (ved modulbygging)
1
Med strekkavlastning
Ja
Avskjermet buss
Nei
Avskjermet kapsling
Nei
Prismeklemme
Ja
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP2X
Enhet bredde
22,5 mm
Enhet høyde
45 mm
Enhet dybde
220 mm
Min. dybde på apparatboks
50 mm
Schneider Electric Ny Unica multimediauttak mini-jack NU343318 er en mekanisme i fargen hvit. Dette produktet selges i sett med 10. Den er 22,5 mm i bredden, 45 mm i høyden, 220 mm i dybden, og produktet veier 0,017 kg. Produktet klikkfestes. Multimediauttaket er laget av termoplastisk ABS-UV-stabilisert, noe som gjør den så motstandsdyktig som mulig. Som et grønt premiumprodukt er dette produktet også miljøvennlig, med minimal bruk av farlige stoffer. Dessuten innehar den IK02-beskyttelse, noe som kan bidra til å beskytte mot støt. Dette produktet er også miljøvennlig, som UV-bestandig, aceton, alkohol, ammoniakk, blekemiddel, flytende såpe, olje, bensin, spylervæske. Denne multimedieuttaket er også fri for SVHC (stoffer som er svært bekymringsfulle). Dessuten er det halogenfritt halogenfritt, noe som er bra for helsen din. Overflatefinishen er blank, noe som gir en lys, jevn og innbydende finish. Nye Unica inkluderer en serie nye design, farger og materialer. Nye Unica er designet med smarte funksjoner for å være fleksible, enkle å forstå og raske å installere og tilby løsninger for alle kunders behov.