Schneider Electric - RJ45 Keystone deksel - Systim
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - Deksel for datakontakt
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Med plugger/koblinger - Nei
Egnet for antall plugger/koblinger - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606489458898
Elnummer
6900466
Leverandørens varenummer
NU946018
Typebeskrivelse
6900466
Anvendelse
Deksel for datakontakt
Monteringsmetode
Innfelt
Farge
Hvit
Med plugger/koblinger
Nei
Egnet for antall plugger/koblinger
1
Monteringsarrangement
Midtplate
Løftering
Nei
Med støvdeksel
Ja
Med hengslet lokk
Ja
Uttaksretning
Rett
Tekstfelt
Uten merkefelt
Med preging/merking
Ja
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Type overflate
Blank
RAL-nummer (lignende)
9003
Gjennomsiktig
Nei
Type feste
Snap-On/Klikke på plass
Antall moduler (ved modulbygging)
1
Med strekkavlastning
Ja
Avskjermet buss
Nei
Avskjermet kapsling
Nei
Prismeklemme
Nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP21
Enhet bredde
22,5 mm
Enhet høyde
45 mm
Enhet dybde
27 mm
Min. dybde på apparatboks
40 mm
Schneider Electric Ny Unica sentralplate NU946018 er en mekanisme i fargen hvit. I tillegg tilfredsstiller den godt standarden til UNE 20315, UNE 60669. Denne sentralplaten har 1 modul. Dessuten når den IK04-beskyttelse, noe som kan bidra til å beskytte mot støt. Dette produktet er også miljøvennlig, som UV-bestandig, aceton, alkohol, ammoniakk, blekemiddel, flytende såpe, olje, bensin, spylervæske. Denne sentralplaten er også fri for SVHC (stoffer som er svært bekymringsfulle) og kvikksølv