Schneider Electric - Deksel - 1 modul - Hvit
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - Blindkappe
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Med plugger/koblinger - Nei
Egnet for antall plugger/koblinger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489459161
Elnummer
6900469
Leverandørens varenummer
NU986518
Typebeskrivelse
6900469
Anvendelse
Blindkappe
Monteringsmetode
Innfelt
Farge
Hvit
Med plugger/koblinger
Nei
Egnet for antall plugger/koblinger
0
Monteringsarrangement
Midtplate
Løftering
Nei
Med støvdeksel
Nei
Med hengslet lokk
Nei
Uttaksretning
Rett
Tekstfelt
Uten merkefelt
Med preging/merking
Nei
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Type overflate
Blank
RAL-nummer (lignende)
9003
Gjennomsiktig
Nei
Type feste
Snap-On/Klikke på plass
Antall moduler (ved modulbygging)
1
Med strekkavlastning
Nei
Avskjermet buss
Nei
Avskjermet kapsling
Nei
Prismeklemme
Nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP20
Enhet bredde
22,5 mm
Enhet høyde
45 mm
Enhet dybde
17 mm
Min. dybde på apparatboks
25 mm
Schneider Electric Ny Unica blinddeksel NU986518 er en sentralplate i farge hvit med 1 modul. Produktet monteres med klikkfeste. Overflaten er blank, noe som gir en lys, jevn og innbydende utseende.
IP-klassifiseringen til dette produktet er IP20. Blinddekselet er laget av termoplastisk ABS-UV-stabilisert, noe som gjør det så motstandsdyktig som mulig. Denne blinddekselet er også fri for SVHC (stoffer som er svært bekymringsfulle) og kvikksølv. Nye Unica inkluderer en serie med nytt design, farger og materialer. Brukere drar nytte av vakker design som matcher deres stil og innovative produkter. Nye Unica er designet med smarte funksjoner for å være fleksible, enkle å forstå og raske å installere og tilby løsninger for alle kunders behov.