Schneider Electric - RJ45 - Dobbel Senter Plate DPM - rett - Hvit
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - Modular-Jack
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Med plugger/koblinger - Nei
Egnet for antall plugger/koblinger - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481464262
Elnummer
6991188
Leverandørens varenummer
NU942218
Typebeskrivelse
6991188
Anvendelse
Modular-Jack
Monteringsmetode
Innfelt
Farge
Hvit
Med plugger/koblinger
Nei
Egnet for antall plugger/koblinger
2
Monteringsarrangement
Midtplate
Løftering
Nei
Med støvdeksel
Ja
Med hengslet lokk
Ja
Uttaksretning
Rett
Tekstfelt
Merkefelt, låsbar i mellomring
Med preging/merking
Ja
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Type overflate
Blank
RAL-nummer (lignende)
9003
Gjennomsiktig
Nei
Type feste
Snap-On/Klikke på plass
Antall moduler (ved modulbygging)
2
Med strekkavlastning
Ja
Avskjermet buss
Nei
Avskjermet kapsling
Nei
Prismeklemme
Nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP20
Enhet bredde
45 mm
Enhet høyde
45 mm
Enhet dybde
22 mm
Min. dybde på apparatboks
40 mm
Ny Unica - senterplate - 2 x RJ45 - S-One DPM - 2 m - rett - lem - hvit - Etikett: Ny Unica - serie: Ny Unica - produktutvalg: Ny Unica - produkt eller komponent type: sentral plate - tilbehør / separat delkategori: festetilbehør - produktdestinasjon: RJ45 kontakter - enhetspresentasjon: sentral plate - tilkoblingsuttak: 2 - utstyrt med: beskyttelseslaff, etikettholder