Elma Instruments - Elma 2700x elektrisk tester
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Testtype - 2-polet
Spenningsindikering - LED/LCD/analog
Spenningsmåleområde - 1...1500 V
Indikering av dreieretning - Ja
Kontinuitetstest - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5706445140411
Elnummer
8022308
Leverandørens varenummer
8022308
Typebeskrivelse
8022308
Testtype
2-polet
Spenningsindikering
LED/LCD/analog
Spenningsmåleområde
1...1500 V
Indikering av dreieretning
Ja
Kontinuitetstest
Ja
Lengde
300 mm
Bladlengde
30 mm
Klingebredde
4 mm
Intern grunnbelastning
Ja
Sjaltbar last
Nei
Motstandsindikasjon
Optisk/akustisk
Motstandsmåleområde
2...100 kOhm
Resistansmåling
20 Ohm
Enpolet faseindikasjon
Ja
Berøringsfri spenningsindikasjon
Ja
Momentanverdilagring
Ja
Bakgrunnsbelyst LCD
Ja
Testprobe-beskyttelse
Ja
Målepunktbelysning
Ja
Kan benyttes I fuktige omgivelser
Nei
Strømforsyning
Med og uten batteri
Målekretskategori
CAT IV
Elma 2700X har alle de samme smarte funksjoner som du kjenner fra Elma X One, men er utstyrt fastmonterte måleledninger i ekstra kraftig kvalitet. I tillegg er instrumenthuset i kraftig og robust utførelse. Ved spenningsmåling vil du merke at Elma 2700X vibrerer når spenning er til stede.
Med Elma 2700 får du mange smarte funksjoner i ett Instrument. Elma 2700X er en smart sann RMS multitester, som kombinerer spenningstesteren med en åpen strømtang i meget slankt design som er egnet til L-AUS arbeid. Spenningsindikeringen fungerer også uten batterier iht. spenningstesterdirektivet.
Funksjoner:
Spenningstest, 2 polet med lysdioder 120…1.000V AC/DC
Spenningsmåling med digital visning 1…1.000V/1.500V AC/DC
Strømmåling med slank åpen strømtang 0-200A
Gjennomgangstest
Motstandsmåling 0-100kΩ
Polsøker, et-polet spenningstest som indikerer fasen
Fasefølge-/dreiefelt test, 2 polet for 3 faset nett
Stort tydelig belyst display og høyeffektive lysdioder
Selvtest- og auto på/av funksjon
Advarsel med diode ved farlig spenning uten batteri – for L-AUS arbeid.
Tilfredsstiller spenningstesterdirektivet for kontroll av spenningsløs tilstand
Kraftige fastmonterede ledninger med utskiftbare målespisser 2/4mm
Innebygd kraftig lommelykt
Leveres inkl. belteveske
Elma 2700X tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT IV 600V / IEC 61243-3:2014 og leveres komplett med batterier, måleledninger, brukerveiledning og smart belteveske.