Smart elbillading, gjør det enkelt!
|

|
Dette er Charge amps
Med fokus på framtiden er Charge Amps ladeløsninger laget av nøye utvalgt materialer for å gi markedsledende holdbarhet for røffe forhold og beskyttelse mot fukt.
Charge amps ble etablert i 2021 for å skape en optimal løsning som var bedre enn det markedet kunne tilby, både av ladestasjoner og programvare. Det estetiske og funksjonelle kommer fra et unikt designsamarbeid med Koenigseggs sjefsdesigner, Joachim Nordwall.
Charge amps leverer elbilladere for tøffe nordiske forhold med høye krav til brukervennlighet og ladeinfrastruktur. Enklere å bruke, med estetisk design. Den kan kobles til skyprogramvare som hjelper til med å optimalisere ladningen av din elbil.
Last ned Charge Amps brosjyre her.
|

- den høyeste kapslingsgraden på markedet
- Charge Amps Cloud og app inkludert
- laget i resirkulert aluminium
- 7,5 m fastmontert kabel
|
Charge Amps Halo
Laget for nordisk klima, med markedets høyeres IP-klassifisering
Charge Amps Halo har en fast ladekabel 3,7–11 kW med ett ekstra schukouttak.
Charge Amps Halo er produsert av gjenvunnet aluminium.. Ladekabelen er fleksibel og bøylig ned -25 °C og har LED-lys som viser vei i mørket. En komplett ladestasjon perfekt for det nordiske klima. RFID er integrert i Charge Amps Halo som innebærer at du kan gi brukere tilgang til ladestasjonene ved å opprettet egne kontoer med RFID-kort.
|

- koblet til skyløsning
- 2 x 22 kW, kan justeres ned til hvilken som helst effekt
- lastbalansering mellom kontakter
- installasjonseffektiv
- klargjort for ISO 15118
- laget i resirkulert aluminium
- tilkobling via WiFi
|
Charge Amps Aura
Charge Amps Aura kan lade opp til 22 kW via to uttak samtidig, og er en perfekt løsning når det er behov av å lade to biler samtidigt. Den er klargjort for ISO 15118 og kommer dermed å ha støtt for vehicle-to-grid-teknikk, som betyr at bilen også kan fungera som energilagringssystem. RFID er integrert Charge Amps Aura som innebærer at du kan gi brukere tilgang til ladestasjonene ved å opprettet egne kontoer med RFID-kort.
|
.png?ver=2022-02-24-142240-520)
- rapporterings-/faktureringsdata
- statistikker
- identifikasjon
- fasetildeling
- dynamisk lastbalansering
- «white label»-løsninger
|
Charge Amps Amps Guard
Charge Amps Amp Guard er en smart strømmåler som optimerar ladningen i forhold til annen belastning på eiendommen. Den regulerer ladestrømmen slik at den maksimerer uten at sikrene går. Charge Amps Amp Guard fungerar med ladestasjonene Charge Amps Halo og Charge Amps Aura.
|

|
Charge Amps Cloud
Selvsagt er ladestasjonene er tilkoblet internett. Det er det som finnes i skyen som gir verdi. Charge Amps Cloud har tre administrasjonsnivåer – for partner, administratorer og sluttbrukere – og ett åpent API som gir mulighet til å integrere andra plattformer og systemer. Charge Amps Cloud muliggjøre automatisk oppdatering av programvaren.
|
.jpg?ver=2022-02-24-142240-553)
- gjør det mulig med smart lading og planlegging
- starter ladestasjonen
- slår schuko på og av
- slår lys på og av
- justerer lysstyrken
- kabellås
|
Charge Amps App
Det er enkelt å styre og overvåke Charge Amps Halo og Charge Amps Aura. Charge Amps App kan benyttes for å planlegge smart lading, vise ladestatus og ladehistorikk, samt velge lysstyrke for LED-belysningen. Tilgjengelig i App Store og Google Play.
|

|
Charge Amp Halo Pole Mount
Cgarhe Amps Halo Pole for enkel installasjon av ladestasjonen på en standardstolpe med diameter 60 mm.
|

|
Charge Amps Aura Dual Pole
Charge Amps Aura Dual Pole Mount for enkel installasjon av to Charge Amps Aura ladestasjoner. Charge Amps Aura Dual Pole Mount gjør det mulig å montere ladestasjoner på en stan- dardstolpe med diametern 60 mm.
|

|
Charge Amps Aura Pole Mount
Charge Amps Aura Pole Mount gjør det mulig å montere ladestasjonen på en standardstolpe med diameter 60 mm.
|

- fleksibel kabel
- leverer opptil 20 A
- europeisk standard
- leveres i en praktisk eske
|
Charge Amps Beam
Ladekabel Charge Amps Beam lader opp til 20 A på alle ladestasjoner som oppfyller den europeisk standard type 2. Den har ergonomiskt håndtak og en fleksibel kabel som klarer temperatur- er ned til -25 °C. Den leveres pakket i en praktisk eske, perfekt for oppbevaring i bilen.
|