Lapp Norway - SKINTOP CLICK M20 RAL 7035
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - Uten
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 20
For kabeldiameter fra/til - 7...13 mm
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP68
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4044773768299
Elnummer
1249636
Leverandørens varenummer
53112687
Typebeskrivelse
PAKKNIPLER
Gjengetype
Uten
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG
20
For kabeldiameter fra/til
7...13 mm
Materiale
Plast
Beskyttelsesklasse IP
IP68
Gjengestigning
1,5 mm
Gjengelengde
8 mm
Fastnøkkelbredde
24 mm
Sekskant hjørnemål
28,3 mm
Materialkvalitet
Polyamid
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Halogenfri
nei
Fiberforsterket kjerne
nei
Støtsikker
nei
Farge
Grå
RAL-nummer
7035
Bøyebeskyttelse
nei
Med kontramutter
nei
Passer I åpning
Ja
Modell / utførelse
Rett
Multippel tetningsflate
nei
Flatkabel nippel
nei
Med strekkavlastning
Ja
Type tetning
Tetningsring
Delbart skruefeste
nei
Driftstemperaturområde
-20...100 °C
Eksplosjonstestet utførelse
nei
For Ex-sone
Uten
For Ex sone - støv
Uten
For armert kabel
nei
EMC-utførelse
nei
Skjermet
nei
SKINTOP®CLICK -IP68-polyamideplast-for Metriske hull-med innebygget kontramutter-vibrasjonssikring-innebygget strekkavlaster- -40 til +100ºC statisk