ABB Electrification - MERKESKILT M/SKRIFT BS 41-80
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Tekst - Andre
Farge - Hvit
Lengde - 0,75 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779585910
Elnummer
1665956
Leverandørens varenummer
GHS2001946R0006
Typebeskrivelse
BS-41/80
Selvklebende
nei
Tekst
Andre
Farge
Hvit
Lengde
0,75 mm
Gjennomsiktig
nei
Fluorescerende
nei
Halogenfri
Ja
Bredde
85,8 mm
Høyde
53,8 mm
Merkeskilt
Pakke med 40 skilt, blanke eller med trykk. Blanke skilt kan merkes for hånd med vannfast tusj, eller ved bruk av plotter.